曜日別特売

フジストーン不燃性パーツクリーナー 20L

フジストーン不燃性パーツクリーナー 20L - 富士化成

洗浄力抜群!不燃性パーツクリーナーデス!!
界面活性剤・特殊配合の処方により、汚れを協力に分解。除去します。
幅広く用途性に優れた効果を発揮しますので作業性も高く、安心・安全性を重視した環境対応品として、今後注目される洗浄剤です。

用途
ブレーキ&パーツ洗浄
金属部分の汚れ洗浄
ヘッドライトの汚れ(黄ばみ)洗浄
アルミホイールの汚れ洗浄
タイヤの汚れ、ブレーキ鉄粉(黄ばみ)洗浄
エンジンルームの汚れ洗浄
サービス工場床の汚れ洗浄
容量(L)20対応材質金属部品危険物の類別非危険物特性難燃繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(20L)
関連資料:(4.86MB)
注意
※用途以外には、使用しないでください
※車のボディー(塗装面)には使用しないでください
※必要に応じて換気装置の場所で使用してください
※使用中は皮膚に触れたり目に入らないよう保護手袋、保護眼鏡を使用してください。万が一目に入ってしまった場合は、水道水で20分くらい洗浄してください。コンタクトレンズ使用の場合は、はずして洗浄してください。以上を感じたら、医師の診断を受けてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70312709-
オープン
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする