曜日別特売

リーマポンチ

リーマポンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)リーマポンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)リーマポンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)リーマポンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)リーマポンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)リーマポンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)リーマポンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)リーマポンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

両端は挿入しやすい緩やかなテーパー形状です。
熱処理により最適な硬さにしています。
寄せポンチで合わせた鉄板類の穴に叩き込むことにより、穴を整え仮止めします。
構造物の角度を出したり検査を受けるときに使用します。

用途形鋼や鉄板類の穴合わせ用材質構造用鋼表面処理リン酸塩皮膜内容量1本
注意
※本来の使用目的以外には使用しないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70314048PRP-17.5-単体:190単体:115×13×13
2,0001,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
70314057PRP-20.5-単体:310単体:130×16×16
2,4001,698
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
70314066PRP-21.5-単体:345単体:130×17×17
2,5001,798
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
70314075PRP-22.5-単体:380単体:130×18×18
2,7001,898
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
70314084PRP-23.5-単体:458単体:150×19×19
2,8001,998
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
70314100PRP-24.5-単体:535単体:150×20×20
2,8001,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
70314109PRP-26.5-単体:770単体:180×22×22
3,9002,798
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
80308237PRP-20.5【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)単体:310単体:130×16×16
2,4001,690
319
アウトレット
351(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする