屋外引締材料(Φ8スプリング付き)

屋外引締材料(Φ8スプリング付き) - PROTERIAL(プロテリアル)

タフトロ本体を端末で引き締めて、たるみや温度変化によるタフトロの伸縮を吸収します。

適合機種絶縁トロリー タフトロF 形質量(kg)3.18種類屋外仕様グリーン購入法適合内容量1個
注意
※一度使用した引締材料は再使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70313400LZ-GPC8
20,800
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする