段ボール結束ツール Tabane

段ボール結束ツール Tabane - ウカイ利器段ボール結束ツール Tabane - ウカイ利器段ボール結束ツール Tabane - ウカイ利器段ボール結束ツール Tabane - ウカイ利器段ボール結束ツール Tabane - ウカイ利器段ボール結束ツール Tabane - ウカイ利器段ボール結束ツール Tabane - ウカイ利器段ボール結束ツール Tabane - ウカイ利器

ダンボールを簡単に束ねることができます。
従来の十字に縛る作業に比べて作業効率が格段に上がり、紐の消費量も大幅節約できます。
強力マグネット付で、保管に便利です。
紐を切断できるカッターが付属しているため、これ一本で作業完結します。
フッ素コートのため滑りが良く、ガムテープ等の粘着もつきにくい仕様です。
キャップを本体に通せばハンドルに早変わり。T字ハンドルで作業性が高まり、力も入れやすくなっています。

用途ダンボールなどの結束に。仕様結束最大量目安:ダンボール8~10枚まで(厚みや硬さによって異なります。)使用方法1ダンボールに先端を突き刺す。2先端に紐をかけて引っ張りぬく。3紐を結ぶ。4キャップについたカッターで紐を切る。材質ABS樹脂、ステンレス鋼(フッ素コート)、管シリコン寸法(mm)200×20×13ホワイト/ブラック質量(g)65内容量1個
注意
※ダンボールの種類によっては突き刺しにくい場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70314574BDK-1
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする