コレクタ 100A シングル

コレクタ 100A シングル - PROTERIAL(プロテリアル)
適合機種絶縁トロリー タフトロE形質量(kg)1.2ブラシホルダ:オレンジ種類標準形最小回転半径(mm)2000リード線長さ(mm)800グリーン購入法適合内容量1個
注意
※コレクタの標準取付寸法100mmの場合、上側70mm、下側40mm、左右方向にはそれぞれ50mmの追従性があります。
※制御回路などには、コレクタをタンデム(横向きの場合はシングルコレクタ2個)でご使用ください。ただし、信号電圧が弱電仕様の場合は、ブラシ、導体が汚損しますと接触状態が悪くなり電気的離線が発生しやすくなりますので、導体およびブラシ摺動面部の定期的な清掃研磨を実施願います。
※インバータ電源の集電用にはコレクタをタンデムでご使用ください。
※長時間同一箇所での連続運転(停止給電)は行わないでください。長時間の停止給電は接触部が局所的に過熱し、火災、焼損、接触不良の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70313619100CE
15,860
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする