曜日別特売

レーザーマーカー付き放射温度計

レーザーマーカー付き放射温度計 - カスタムレーザーマーカー付き放射温度計 - カスタムレーザーマーカー付き放射温度計 - カスタムレーザーマーカー付き放射温度計 - カスタムレーザーマーカー付き放射温度計 - カスタムレーザーマーカー付き放射温度計 - カスタムレーザーマーカー付き放射温度計 - カスタム

多機能&コンパクトな放射温度計
-50 ~ +580 ℃の表面温度測定
測定ポイントが分かりやすい1点レーザーマーカー機能付き
高温/低温のアラーム設定が可能
PSC適合製品
環境(製品周辺)温度を表示

用途直接温度の測定ができない高温や手の届かない場所などの温度測定に。測定範囲(℃)-50~+580放射率設定0.10~1.00(0.01ステップで可変)測定精度±2%rdgまたは±2℃のどちらか大きい方(0~+580℃)・±4℃(-50~0℃)比率(DS比)13:1 ※参考値距離対測定範囲比(D対S)13:1 ※参考値分解能0.1℃測定時間1使用温湿度範囲0~+50 ℃、10~95 %RH(但し、結露のないこと)電源単3形乾電池 × 2本(別売り)質量(g)約126(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約44×162×85付属品取扱説明書オートパワーオフ約25秒環境温度範囲(℃)測定範囲:0~+50、分解能:0.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(1.19MB)
注意
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※電池は別売りです。ご使用の際は市販の単3形乾電池(2個)を別途お買い求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(℃)
分解能
測定時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70314389IR-212-50~+5800.1℃1
7,500
6,498
7,148(税込)
当日出荷
70314398IR-212(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)-50~+5800.1℃1
オープン
57,980
63,778(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする