ケーブル縛りひも

ケーブル縛りひも - まつうら工業ケーブル縛りひも - まつうら工業ケーブル縛りひも - まつうら工業ケーブル縛りひも - まつうら工業

耐候性、強度に優れ、扱いやすいポリエステルスパンの16打ち(芯なし)の組ひもです。

用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に仕様ボビン巻材質ポリエステルスパン長さ(m)200太さ(mm)約4内容量1巻
注意
※引張強度を必要とする荷役作業用途には使用しないでください。太さサイズ芯なし組みひも形状のため、テンションにより若干の融通性があり、変動します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70313944CABLE-CORD-4X200BK
オープン
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする