PROTERIAL(プロテリアル)
コレクタ 60A タンデム
移動電気機器に取り付け、集電ブラシをタフトロ導体摺動面に接触移動させながら集電します。
適合機種
絶縁トロリー タフトロF 形
質量(kg)
2.07
色
ブラシホルダ:オレンジ
種類
標準形
最小回転半径(mm)
1500
リード線長さ(mm)
800
リード線太さ(mm
2
)
14×1本
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※コレクタの標準取付寸法100mmの場合、上側70mm、下側40mm、左右方向にはそれぞれ50mmの追従性があります。
※制御回路などには、コレクタをタンデム(横向きの場合はシングルコレクタを2個)でご使用ください。ただし、信号電圧が弱電仕様の場合は、ブラシ、導体が汚損しますと接触状態が悪くなり電気的離線が発生しやすくなりますので摺動面部の定期的な清掃研磨を実施願います。
※インバータ仕様の機器にはコレクタをタンデムでご使用ください。(横向きの場合はシングルコレクタにカウンタバランサを取り付けて2個でご使用するかまたは横向用コレクタをご使用ください。)
※長時間同一箇所での連続運転(停止給電)は行わないでください。長時間の停止給電は接触部が局所的に過熱し、火災、焼損、接触不良の原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70313524
60CED
¥
27,640
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください