曜日別特売

USB4 Dual 4K Multi-Port Docking Station

USB4 Dual 4K Multi-Port Docking Station - j5 createUSB4 Dual 4K Multi-Port Docking Station - j5 createUSB4 Dual 4K Multi-Port Docking Station - j5 createUSB4 Dual 4K Multi-Port Docking Station - j5 createUSB4 Dual 4K Multi-Port Docking Station - j5 createUSB4 Dual 4K Multi-Port Docking Station - j5 create

本製品は、USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4のPCを一気に12個の機能拡張できるフルサイズのドッキングステーションです。インテル純正のUSB4チップを採用し、最も安定性と柔軟な品質を提供します。驚くほどアルミニウム合金とレザー素材を採用し、製品のファッション性をさらに引き立て、デスクトップに到達すると、デスクトップの品位を高めます。1本のUSBケーブルで12の機能を一気に拡張でき、最大3つの外部モニターにマルチ拡張し、作業効率を高め、様々な周辺機器とケーブルを一台に集約し、デスクトップをより整えます。USB-CポートがDP alt mode対応しており、USB-Cのモニターやスマートグラスに接続可能です。また、ノートパソコンを本製品に上のせて使用することができ、優れた角度設計が最も快適なタイピング角度を提供します。

セット内容JCD554本体・クイックインストールガイド・保証カード材質アルミニウムスペースグレイ質量(g)約463ポート数12保証期間2年画素数HDMI1:最大3840 X 2160@60Hz 、HDMI2:最大3840 X 2160@60Hz、ディスプレイポート:最大3840×2160@60Hz、USB-C (DP Alt モード):最大3840 X 2160@60Hz、トリプルディスプレイを使用している場合は、接続順番をご注意ください。、HDMI1→ディスプレイポート→HDMI2、HDMI1→ディスプレイポート→USB-C、もし先にHDMI2とUSB-Cを接続する場合、最大2画面になります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)344×81.3×23.5電源供給方式バスパワー/セルフパワー (ワイヤレス充電パッド機能を使用するために、別途用意するPD60W以上のPD充電器をPower inポートに挿す必要があります)ケーブル長(cm)50ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x2、USB Type-A 2.0 x1、USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1 (DP alt mode対応)、USB-C PD100W入力x1、4K60 HDMI x2、4K60 DisplayPort x1、ギガビット有線LAN x1、UHS-II SD/microSD カードスロット、3.5mmコンボジャックx1ケンジントンロック、スロットx1内容量1個
注意
※すべての機器で動作を保証するものではありません。
※パソコンのUSB-CポートがUSB4 / Thunderbolt3 / Thunderbolt4の仕様であること。
※本製品はMSTチップを採用しているので、MacBookで利用する場合に、PCはA画面で、拡張した3つのモニターはBBC画面になります。
※ バスパワーの場合電力不足で一部ポートが動作しない場合は基本はPD充電器を挿してご使用ください。PD充電器は同梱されていますので別途ご用意ください。出力はパソコン付属の純正ACアダプターを持っているパワー充電をオススメです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70329649JCD554
オープン
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする