メイワパーツ
めくるん
本体裏面に両面テープ付き
用途
人数、得点板、試験までのカウントダウン、件数のカウントなど
仕様
記号なし、背景色は記号により異なります。
質量(g)
約25(クリアペット含む)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約99×150(カードのみ)クリアペットを含むと高さは178mmになります。
注意
※本体は完全防水仕様ではありません。屋内でご使用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
文字色
背景色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70330900
背景黄色ー文字黒(記号なし)
1セット(2個)
黒
黄色
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
70330909
背景黄色ー文字赤(記号なし)
1セット(2個)
赤
黄色
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
70330918
背景白色ー文字黒(記号なし)
1セット(2個)
黒
白色
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
70330927
背景白色ー文字赤(記号なし)
1セット(2個)
赤
白色
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
70330936
背景黄色ー文字黒(記号なし)
1セット(3個)
黒
黄色
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
70330945
背景黄色ー文字赤(記号なし)
1セット(3個)
赤
黄色
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
70330954
背景白色ー文字黒(記号なし)
1セット(3個)
黒
白色
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
70330970
背景白色ー文字赤(記号なし)
1セット(3個)
赤
白色
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください