TOP
ケッターサイクル3
足けりモードから補助輪不要で自転車デビュー
用途
乗用玩具
梱包内容
9部組
内容量
1台
注意
※お客様にて組立が必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※タイヤ・チューブ・チェーン・サドルといった消耗品は期間に関わらず保証対象外です。
※自転車店にてまめにメンテナンスをしてもらってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
サイズ
ハンドル高さ(mm)
タイヤタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70335240
-
自転車:約8.1、足けり:約6.1
ブルーミングホワイト
12インチ
約52~600(最大)
発泡ウレタン
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70335249
-
自転車:約9.3、足けり:約7.5
ブルーミングターコイズ
14インチ
約550~640(最大)
エアタイヤ
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
70335258
-
自転車:約9.8、足けり:約7.8
ブルーミングレッド
16インチ
約610~700(最大)
エアタイヤ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。