アジャストゴンベ 黒

アジャストゴンベ 黒 - ジョー・プリンス竹下アジャストゴンベ 黒 - ジョー・プリンス竹下アジャストゴンベ 黒 - ジョー・プリンス竹下

・調整ネジを回してローラーの出寸法を最大6mm調整できます。

仕上
黒色ニッケルメッキ+クロームメッキ
用途木製扉付属品皿木ネジ4本、受金具1個材質ステンレス鋼板(SUS-304)+亜鉛ダイカスト(ZDC)+電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70330376L-410-SUS-BK
4,100
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする