曜日別特売

抗菌丸型ランチBOX2段

抗菌丸型ランチBOX2段 - スケーター抗菌丸型ランチBOX2段 - スケーター

小さな丸型のシンプル2段お弁当箱。
コンビニの丸型おにぎり1個が袋のまますっぽり入ります♪
上段下段とも、ごはんがつきにくい「くっつかない加工」が施されています。
内蓋収納フォーク(プラスチック製)付き。
食べ終われば1段にコンパクトに収納できます!
フタ・シールフタ・フォークを外して電子レンジOK!
シールフタ以外は食洗機OK!

材質フタ・本体・フォーク:ポリプロピレン、シールフタ:EVA樹脂寸法(mm)約奥行106×幅117×高さ90容量(mL)上段約230、下段約270質量(g)約130種類ベイマックス加工(方法)練込、(部位)全体耐熱温度(℃)(フタ・本体・フォーク:ポリプロピレン)140、(シールフタ:EVA樹脂)60使用無機抗菌剤内容量1個(130g)
注意
※ロック式ですが、パッキンは付いていませんので汁気のある食材はお避け下さい。
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※シールフタは食器洗い乾燥機を使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70330550ONWR1AG
1,100
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする