曜日別特売

丸型ランチボックス2段

丸型ランチボックス2段 - スケーター

小さな丸型のシンプル2段お弁当箱。コンビニの丸型おにぎり1個が袋のまますっぽり入ります♪内蓋に収納できるミニフォーク(プラスチック製)付き。食べ終われば1段にコンパクトに収納できます!フタ・中フタ・フォークを外して電子レンジOK!

材質フタ・本体・フォーク:ポリプロピレン、中ブタ:EVA樹脂寸法(mm)約 横117×奥行106×高90容量(mL)500(上段230/下段270)種類バーガCONバーガー耐熱温度(℃)(フタ・本体・フォーク:ポリプロピレン)140、(中ブタ:EVA樹脂)60内容量1個
注意
※パッキンは付いていませんので汁気のある食材はお避け下さい。
※商品パッケージには食洗機不可とありますが、シールフタ(中フタ)以外は食洗機対応しております。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70331119ONWR1
800
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする