スケーター
抗菌シール容器3Pセット
3サイズのランチケースが入れ子式に収納できてとってもコンパクト!
兄弟or姉妹で、1人に1個ずつ...というのもいいかもしれませんね!
パッキンが無いからお手入れも簡単♪
フタを外して電子レンジOK!!
材質
フタ:EVA樹脂、本体:ポリプロピレン
寸法(mm)
L:約140×90×51、M:約129×80×44、S:約119×69×37
色
カーズ24
容量(mL)
L:約400、M:約280、S:約180
加工
練込/全体
耐熱温度(℃)
フタ:-20~60、本体:-20~140
全質量(g)
約150
使用
抗菌剤:無機抗菌剤
電子レンジ
○
室数
1
内容量
1個(150g)
注意
※SIAAマークはISO22196法法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※自動食器洗浄機・食器乾燥機の使用はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70330656
SRS3SAG
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください