曜日別特売

抗菌シール容器3個セット

抗菌シール容器3個セット - スケーター抗菌シール容器3個セット - スケーター

3サイズのランチケースが入れ子式に収納できてとってもコンパクト☆彡兄弟or姉妹で、1人に1個ずつ・・・というのもいいかもしれませんね!パッキンが無いからお手入れも簡単♪フタを外して電子レンジOK!!

材質フタ:EVA樹脂、本体:ポリプロピレン寸法(mm)L:140×90×51、M:129×80×44、S:119×69×37バーガCONミックス容量(mL)L:400、M:280、S:180加工練込/全体耐熱温度(℃)フタ:-20~60、本体:-20~140全質量(g)150使用抗菌剤:無機抗菌剤電子レンジ室数1内容量1個
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※自動食器洗浄機・食器乾燥機の使用はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70331164SRS3SAG
830
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする