曜日別特売

ウエット生地ボトルカバー

ウエット生地ボトルカバー - スケーターウエット生地ボトルカバー - スケーターウエット生地ボトルカバー - スケーター

ウエット生地素材のボトルカバー。
500mlのペットボトルやステンレスボトル(メーカー製品/SDC4)に対応!カバーにはベルトがついているので持ち運びも便利で、ハンドホルダー付きだから飲む時にも持ちやすい♪
ネームプレート付き。

材質本体:クロロプレンゴム、ベルト:ポリプロピレン、パイピング:ポリウレタン寸法(mm)約直径65×高さ180種類トイストーリー内容量1個
注意
※お名前シールは付属しません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70330796WSSC3
1,200
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする