スケーター
ダイカットランチボックス
容量310mlの1段ランチボックス。
ドーム型の中フタタイプだからふんわり盛れて見た目もGood!
中子・ランチベルト付き。
本体と中子のみ電子レンジ・食洗機OK。
汁ものは入れないでください。
材質
フタ:ABS樹脂(耐熱温度80度)、中フタ:ポリエチレン(耐熱温度70度)、本体・中子:ポリプロピレン(耐熱温度140度)、ランチベルト:天然ゴム
寸法(mm)
約175×85×高さ70
容量(mL)
310(中子120)
種類
マックィーン
内容量
1個
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70330629
DLB7
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください