曜日別特売

健康クリアマーカーボトル

健康クリアマーカーボトル - スケーター健康クリアマーカーボトル - スケーター健康クリアマーカーボトル - スケーター健康クリアマーカーボトル - スケーター健康クリアマーカーボトル - スケーター健康クリアマーカーボトル - スケーター健康クリアマーカーボトル - スケーター健康クリアマーカーボトル - スケーター

メモリが付いているので、時間を目安に効果的に水分補給が出来ます。こまめな水分補給をサポート!飲んだ量がひと目でわかりやすい!1回の吸水で100mlのメモリ付き。プッシュ式で簡単オープン!軽量で持ちやすい。ショルダーベルト付き。名前シール入り。本体は割れにくく透明度の高い樹脂を使用。キャップを開けてすぐ飲めるダイレクト飲み口。氷が入れやすい広口。食洗機対応。

材質本体・キャップ:飽和ポリエステル樹脂、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス寸法(mm)約95×直径79×210容量(mL)約480質量(g)約145耐熱温度(℃)(本体・キャップ:飽和ポリエステル樹脂)100、(フタ・ベルト:ポリプロピレン)120、(パッキン:シリコーンゴム)140内容量1個(158g)
注意
※熱い物・ドライアイス・炭酸飲料は入れないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70331320PSB5TRCTRAIN
1,550
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
70331329PSB5TRCラブユニコーン
1,550
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする