曜日別特売

抗菌食洗対応トリオセット

抗菌食洗対応トリオセット - スケーター抗菌食洗対応トリオセット - スケーター抗菌食洗対応トリオセット - スケーター抗菌食洗対応トリオセット - スケーター抗菌食洗対応トリオセット - スケーター抗菌食洗対応トリオセット - スケーター

食器洗い乾燥機OKのお箸・フォーク・スプーンとケースのセットです。ケースは指で引き出すスライド式で、衝撃に強く丈夫な構造です。ケースは分解して洗えるから衛生的。おハシには名前を書けるスペース付き。ケース用の名前シールも付いてます。

材質フタ・ハシ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、スプーン・フォーク先:ステンレス鋼、スプーン・フォーク持ち手:ABS樹脂寸法(mm)ケースサイズ:約198×76×17、箸の長さ:約165、スプーン・フォーク:全長 約130質量(g)約150種類はたらくクルマ加工(方法)練込、(部位)全体(金属部位除く)耐熱温度(℃)(フタ・ハシ:AS樹脂)100、(本体:ポリプロピレン)140、(スプーン・フォーク持ち手:ABS樹脂)100使用無機抗菌剤内容量1個(145g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70331530TACC2AG
1,100
959
1,055(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする