曜日別特売

抗菌食洗機対応箸箱セット

抗菌食洗機対応箸箱セット - スケーター抗菌食洗機対応箸箱セット - スケーター抗菌食洗機対応箸箱セット - スケーター抗菌食洗機対応箸箱セット - スケーター抗菌食洗機対応箸箱セット - スケーター抗菌食洗機対応箸箱セット - スケーター抗菌食洗機対応箸箱セット - スケーター抗菌食洗機対応箸箱セット - スケーター

食洗機OKのお箸とケースのセットです。ケースは、指で引き出すスライド式で、衝撃に強く丈夫な構造。また、洗いやすく分解可能になっています。おハシには名前を入れられるスペース付き。ケース用の名前シールも付いてます。

材質フタ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、箸:AS樹脂寸法(mm)ケースサイズ:約195×27×15、箸の長さ:約165加工(方法)練込、(部位)全体耐熱温度(℃)(フタ:AS樹脂)100、(本体:ポリプロピレン)140、(箸:AS樹脂)100度使用無機抗菌剤内容量1個(44g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70331444ABS2AMAGTRAIN
550
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
70331460ABS2AMAGはたらくクルマ
550
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
70331496ABS2AMAGラブユニコーン
550
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
70331505ABS2AMAGバーガーフレンズ
550
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする