食洗機対応プラクリアボトル

食洗機対応プラクリアボトル - スケーター食洗機対応プラクリアボトル - スケーター食洗機対応プラクリアボトル - スケーター食洗機対応プラクリアボトル - スケーター食洗機対応プラクリアボトル - スケーター食洗機対応プラクリアボトル - スケーター食洗機対応プラクリアボトル - スケーター

食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。中身が見えるクリアボディは透明度の高いPET素材。プッシュ式オープンで簡単オープン!肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。本体は氷が入れやすい広口タイプ。名前シール入り。

材質キャップ・本体:PET、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス寸法(mm)約 横95×直径79×高210容量(mL)480種類バーガーフレンズ耐熱温度(℃)(キャップ・本体:PET)100、(フタ・ベルト:ポリプロピレン)120、(パッキン:シリコーンゴム)140内容量1個(160g)
注意
※熱い飲み物・ドライアイス・炭酸飲料は入れないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70331609PSB5TR
1,450
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする