曜日別特売

ダイレクトステンボトル カバー付

ダイレクトステンボトル カバー付 - スケーターダイレクトステンボトル カバー付 - スケーターダイレクトステンボトル カバー付 - スケーターダイレクトステンボトル カバー付 - スケーターダイレクトステンボトル カバー付 - スケーター

保冷効果のある470mlのステンレス水筒です。直飲みタイプでさっと飲める!ウエット生地素材のカバーつき。カバーにはベルトがついているので持ち運びも便利で、ハンドホルダー付きだから飲む時にも持ちやすい♪持ち運びの際にフタが開かない安心のロック機能付き!

材質【ボトル】内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ:飽和ポリエステル樹脂(PET樹脂)、フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、底板:エラストマー【ボトルカバー】本体:クロロプレンゴム、ベルト:ポリプロピレン、パインピング:ポリウレタン寸法(mm)約直径75×高さ230(カバー含む)容量(mL)約470質量(g)約330種類ハッピー&スマイル保冷効果8度以下(6時間)内容量1個
注意
※保冷専用となります。熱いものは入れないでください。
※食洗器・乾燥機のご使用は避けてください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70331198KSDC4
3,700
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする