曜日別特売

ダイレクトステンレスボトル カバー付

ダイレクトステンレスボトル カバー付 - スケーターダイレクトステンレスボトル カバー付 - スケーターダイレクトステンレスボトル カバー付 - スケーターダイレクトステンレスボトル カバー付 - スケーターダイレクトステンレスボトル カバー付 - スケーターダイレクトステンレスボトル カバー付 - スケーターダイレクトステンレスボトル カバー付 - スケーターダイレクトステンレスボトル カバー付 - スケーター

保冷効果のある470mlのステンレス水筒です。直飲みタイプでさっと飲める!ウエット生地素材のカバーつき。カバーにはベルトがついているので持ち運びも便利で、ハンドホルダー付きだから飲む時にも持ちやすい♪持ち運びの際にフタが開かない安心のロック機能付き!

寸法(mm)約直径75×高さ230(カバー含む)容量(mL)470質量(g)約330内容量1個
注意
※保冷専用となります。熱いものは入れないでください。
※食洗器・乾燥機のご使用は避けてください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70331207KSDC4ユニコーン
3,700
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
70331216KSDC4
3,700
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする