曜日別特売

抗菌食洗機対応 音の鳴らない箸箱セット

抗菌食洗機対応 音の鳴らない箸箱セット - スケーター抗菌食洗機対応 音の鳴らない箸箱セット - スケーター抗菌食洗機対応 音の鳴らない箸箱セット - スケーター

防音クッション付きなので、『カチャカチャ』音が鳴りにくいケースです!クッションがしっかりハシを押え、上下左右に揺れないので音が鳴りません♪食洗機、乾燥機OK!!

材質フタ:AS樹脂、本体:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコーンゴム寸法(mm)ケースサイズ:約190×31×13、箸の長さ:約180種類ELLE加工(方法)練込、(部位)全体耐熱温度(℃)(フタ:AS樹脂)100度、(本体:ABS樹脂)100度、(箸:メタクリル樹脂)100度、(クッション:シリコーンゴム)140度全質量(g)約40使用無機抗菌剤内容量1個(40g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70331435ABC3AG
800
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする