スケーター
抗菌食洗機対応 音が鳴らないコンビセット
シリコンクッションが付いているので、持ち運びの際に カチャカチャ音が鳴りにくい食洗機対応コンビセット!使いやすい18cmのお箸とスプーンのセットです。
材質
フタ:AS樹脂、本体・スプーン:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコーンゴム
寸法(mm)
ケース:約188×47×18、箸:約180、スプーン:約180
種類
ELLE
加工
(方法)練込、(部位)全体
耐熱温度(℃)
(フタ:AS樹脂)100、(本体・スプーン:ABS樹脂)100、(箸:メタクリル樹脂)100、(クッション:シリコーンゴム)140
全質量(g)
約60
使用
無機抗菌剤
内容量
1個(62g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70331548
CCS3SAAG
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください