曜日別特売

抗菌食洗機対応ふわっとフタタイトランチボックス

抗菌食洗機対応ふわっとフタタイトランチボックス - スケーター抗菌食洗機対応ふわっとフタタイトランチボックス - スケーター抗菌食洗機対応ふわっとフタタイトランチボックス - スケーター抗菌食洗機対応ふわっとフタタイトランチボックス - スケーター抗菌食洗機対応ふわっとフタタイトランチボックス - スケーター抗菌食洗機対応ふわっとフタタイトランチボックス - スケーター抗菌食洗機対応ふわっとフタタイトランチボックス - スケーター抗菌食洗機対応ふわっとフタタイトランチボックス - スケーター

ふわっと盛り付けが出来るドーム型フタのタイトランチボックス。のり等がフタにくっつきにくく、押し潰れを防ぎます♪おかずが片寄りにくい高い仕切り&入れ分けに便利な中子付きで、用途に合わせて使い分け出来ます。食洗機対応・フタを外して電子レンジOK!名前シール付き。

材質フタ:AS樹脂、本体・中子・仕切:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)約 横148×奥行123×高さ56容量(mL)360(130mlの中子1個付き)加工(方法)練込、(部位)全体耐熱温度(℃)(フタ:AS樹脂)-20~100、(本体・中子・仕切:ポリプロピレン)-20~140、(止具:ABS樹脂)-20~100、(パッキン:シリコーンゴム)-20~140使用無機抗菌剤内容量1個(150g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70331338QAF2BAAGTRAIN
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
70331347QAF2BAAGはたらくクルマ
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
70331356QAF2BAAGラブユニコーン
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
70331365QAF2BAAGバーガーフレンズ
1,300
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする