曜日別特売

ボウル

ボウル - IWAKI(AGCテクノグラス)

シンプルで使いやすく、映えるガラスボウルです
かき混ぜる時の安定感が好評で、使いやすい耐熱ガラスボウルです。
冷蔵庫からそのまま出して電子レンジ・オーブンの使用や調味料を混ぜたりとボウル一つでできるので時短につながります。
酸や塩分の強い食品を入れても変色しないため油汚れや色・匂い移りもつきにくく、いつも清潔に保てます。
ガラスだから変色・匂い移りも少なく、あのいやなヌルヌルもありません。
同シリーズ、サイズ違いのボウルは入れ子収納可能です。

仕様オーブン/電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可材質耐熱ガラス耐熱温度(℃)120電子レンジ内容量1個
注意
※耐熱ガラスは熱に強いガラスであり、衝撃に強い強化ガラスとは異なりますので、丁寧にお取扱いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70331040BC320116×116×58250180
700
589
648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
70331049BC321144×144×68500270
900
759
835(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする