曜日別特売

ノナチェア 肘なし<配送時組立サービス付>

ノナチェア 肘なし<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 肘なし<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 肘なし<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 肘なし<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 肘なし<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 肘なし<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 肘なし<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 肘なし<配送時組立サービス付> - イトーキ

座り心地にこだわり、ひとつひとつていねいに作ったメッシュバック。理想的な作業姿勢にこだわった機能性と豊富なカラーバリエーションで、どなたにも快適な座り心地を提供します。長時間の作業でも、疲れにくく、快適な座り心地を持続するために考え出された曲面デザイン。大型の背面が身体をしっかりと支えます。全面に均一な透過性と光沢感のあるメッシュ素材。高伸縮性のエラストマー繊維を採用し、包み込むような座り心地と高い耐久性を持ち、オールシーズン快適にご使用いただけます。

用途オフィスチェア幅(mm)600質量(kg)10.4高さ(mm)890~980奥行(mm)580肘掛なしグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70336265KZ-330PV1W9T1ブラック890~980400~49010.4ナイロン双輪キャスター
69,600
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336274KZ-330PV1W9W2オフブラック890~980400~49010.4ナイロン双輪キャスター
69,600
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336290KZ-330PV1W9W6ライトグレー890~980400~49010.4ナイロン双輪キャスター
69,600
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336299KZ-330PV1W9M4ラズベリーレッド890~980400~49010.4ナイロン双輪キャスター
69,600
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336308KZ-330PV1W9D3アンバーオレンジ890~980400~49010.4ナイロン双輪キャスター
69,600
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336317KZ-330PV1W9H2チョコレートブラウン890~980400~49010.4ナイロン双輪キャスター
69,600
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336326KZ-330PV1W9Y3サンドイエロー890~980400~49010.4ナイロン双輪キャスター
69,600
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336344KZ-330PV1W9Q6モスグリーン890~980400~49010.4ナイロン双輪キャスター
69,600
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336360KZ-330PV1W9A3ストロングブルー890~980400~49010.4ナイロン双輪キャスター
69,600
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336369KZ-330PV1W9B2ネイビーブルー890~980400~49010.4ナイロン双輪キャスター
69,600
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336387KZ330PVM1W9T1ブラック890~980400~49010.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,200
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336396KZ330PVM1W9W2オフブラック890~980400~49010.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,200
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336405KZ330PVM1W9W6ライトグレー890~980400~49010.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,200
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336414KZ330PVM1W9M4ラズベリーレッド890~980400~49010.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,200
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336430KZ330PVM1W9D3アンバーオレンジ890~980400~49010.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,200
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336439KZ330PVM1W9H2チョコレートブラウン890~980400~49010.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,200
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336448KZ330PVM1W9Y3サンドイエロー890~980400~49010.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,200
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336466KZ330PVM1W9Q6モスグリーン890~980400~49010.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,200
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336475KZ330PVM1W9A3ストロングブルー890~980400~49010.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,200
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336484KZ330PVM1W9B2ネイビーブルー890~980400~49010.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,200
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336509KZ-330PV1T1T1ブラック890~980400~49010.4ナイロン双輪キャスター
69,600
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336518KZ-330PV1T1W2オフブラック890~980400~49010.4ナイロン双輪キャスター
69,600
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336527KZ-330PV1T1W6ライトグレー890~980400~49010.4ナイロン双輪キャスター
69,600
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336536KZ-330PV1T1M4ラズベリーレッド890~980400~49010.4ナイロン双輪キャスター
69,600
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336545KZ-330PV1T1D3アンバーオレンジ890~980400~49010.4ナイロン双輪キャスター
69,600
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336554KZ-330PV1T1H2チョコレートブラウン890~980400~49010.4ナイロン双輪キャスター
69,600
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336570KZ-330PV1T1Y3サンドイエロー890~980400~49010.4ナイロン双輪キャスター
69,600
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336588KZ-330PV1T1Q6モスグリーン890~980400~49010.4ナイロン双輪キャスター
69,600
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336597KZ-330PV1T1A3ストロングブルー890~980400~49010.4ナイロン双輪キャスター
69,600
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336606KZ-330PV1T1B2ネイビーブルー890~980400~49010.4ナイロン双輪キャスター
69,600
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336624KZ330PVM1T1T1ブラック890~980400~49010.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,200
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336640KZ330PVM1T1W2オフブラック890~980400~49010.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,200
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336649KZ330PVM1T1W6ライトグレー890~980400~49010.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,200
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336658KZ330PVM1T1M4ラズベリーレッド890~980400~49010.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,200
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336667KZ330PVM1T1D3アンバーオレンジ890~980400~49010.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,200
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336676KZ330PVM1T1H2チョコレートブラウン890~980400~49010.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,200
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336685KZ330PVM1T1Y3サンドイエロー890~980400~49010.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,200
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336710KZ330PVM1T1Q6モスグリーン890~980400~49010.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,200
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336719KZ330PVM1T1A3ストロングブルー890~980400~49010.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,200
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336728KZ330PVM1T1B2ネイビーブルー890~980400~49010.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,200
54,980
60,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336335KZ-330PV1W9Q2アイビーグリーン890~980400~49010.4ナイロン双輪キャスター
69,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70336378KZ-330PV1W9X7プラムパープル890~980400~49010.4ナイロン双輪キャスター
69,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70336457KZ330PVM1W9Q2アイビーグリーン890~980400~49010.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70336500KZ330PVM1W9X7プラムパープル890~980400~49010.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70336579KZ-330PV1T1Q2アイビーグリーン890~980400~49010.4ナイロン双輪キャスター
69,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70336615KZ-330PV1T1X7プラムパープル890~980400~49010.4ナイロン双輪キャスター
69,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70336694KZ330PVM1T1Q2アイビーグリーン890~980400~49010.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70336737KZ330PVM1T1X7プラムパープル890~980400~49010.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
70,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70336335KZ-330PV1W9Q270336344KZ-330PV1W9Q6KZ-330PV1W9Q2 ノナチェア 肘なし<配送時組立サービス付> イトーキ 70336344ノナチェア 肘なし<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
54,980
税込60,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70336378KZ-330PV1W9X770336369KZ-330PV1W9B2KZ-330PV1W9X7 ノナチェア 肘なし<配送時組立サービス付> イトーキ 70336369ノナチェア 肘なし<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
54,980
税込60,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70336457KZ330PVM1W9Q270336466KZ330PVM1W9Q6KZ330PVM1W9Q2 ノナチェア 肘なし<配送時組立サービス付> イトーキ 70336466ノナチェア 肘なし<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
54,980
税込60,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70336500KZ330PVM1W9X770336484KZ330PVM1W9B2KZ330PVM1W9X7 ノナチェア 肘なし<配送時組立サービス付> イトーキ 70336484ノナチェア 肘なし<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
54,980
税込60,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70336579KZ-330PV1T1Q270336588KZ-330PV1T1Q6KZ-330PV1T1Q2 ノナチェア 肘なし<配送時組立サービス付> イトーキ 70336588ノナチェア 肘なし<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
54,980
税込60,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70336615KZ-330PV1T1X770336606KZ-330PV1T1B2KZ-330PV1T1X7 ノナチェア 肘なし<配送時組立サービス付> イトーキ 70336606ノナチェア 肘なし<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
54,980
税込60,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70336694KZ330PVM1T1Q270336710KZ330PVM1T1Q6KZ330PVM1T1Q2 ノナチェア 肘なし<配送時組立サービス付> イトーキ 70336710ノナチェア 肘なし<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
54,980
税込60,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70336737KZ330PVM1T1X770336728KZ330PVM1T1B2KZ330PVM1T1X7 ノナチェア 肘なし<配送時組立サービス付> イトーキ 70336728ノナチェア 肘なし<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
54,980
税込60,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする