ノナチェア 固定肘付<配送時組立サービス付>

ノナチェア 固定肘付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 固定肘付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 固定肘付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 固定肘付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 固定肘付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 固定肘付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 固定肘付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 固定肘付<配送時組立サービス付> - イトーキ

座り心地にこだわり、ひとつひとつていねいに作ったメッシュバック。理想的な作業姿勢にこだわった機能性と豊富なカラーバリエーションで、どなたにも快適な座り心地を提供します。長時間の作業でも、疲れにくく、快適な座り心地を持続するために考え出された曲面デザイン。大型の背面が身体をしっかりと支えます。全面に均一な透過性と光沢感のあるメッシュ素材。高伸縮性のエラストマー繊維を採用し、包み込むような座り心地と高い耐久性を持ち、オールシーズン快適にご使用いただけます。

用途オフィスチェア幅(mm)600質量(kg)13.1高さ(mm)890~980奥行(mm)580肘掛ありグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
全48種類を絞り込む
色(張地)
キャスター
48種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70335784KZ336PVM1W9T1ブラック890~980400~49013.1抵抗付ウレタン双輪キャスター
83,600
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335800KZ336PVM1W9W2オフブラック890~980400~49013.1抵抗付ウレタン双輪キャスター
83,600
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335809KZ336PVM1W9W6ライトグレー890~980400~49013.1抵抗付ウレタン双輪キャスター
83,600
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335818KZ336PVM1W9M4ラズベリーレッド890~980400~49013.1抵抗付ウレタン双輪キャスター
83,600
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335827KZ336PVM1W9D3アンバーオレンジ890~980400~49013.1抵抗付ウレタン双輪キャスター
83,600
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335836KZ336PVM1W9H2チョコレートブラウン890~980400~49013.1抵抗付ウレタン双輪キャスター
83,600
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335845KZ336PVM1W9Y3サンドイエロー890~980400~49013.1抵抗付ウレタン双輪キャスター
83,600
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335870KZ336PVM1W9Q6モスグリーン890~980400~49013.1抵抗付ウレタン双輪キャスター
83,600
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335879KZ336PVM1W9A3ストロングブルー890~980400~49013.1抵抗付ウレタン双輪キャスター
83,600
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335888KZ336PVM1W9B2ネイビーブルー890~980400~49013.1抵抗付ウレタン双輪キャスター
83,600
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335906KZ336PVM1T1T1ブラック890~980400~49013.1抵抗付ウレタン双輪キャスター
83,600
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335915KZ336PVM1T1W2オフブラック890~980400~49013.1抵抗付ウレタン双輪キャスター
83,600
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335924KZ336PVM1T1W6ライトグレー890~980400~49013.1抵抗付ウレタン双輪キャスター
83,600
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335940KZ336PVM1T1M4ラズベリーレッド890~980400~49013.1抵抗付ウレタン双輪キャスター
83,600
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335949KZ336PVM1T1D3アンバーオレンジ890~980400~49013.1抵抗付ウレタン双輪キャスター
83,600
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335958KZ336PVM1T1H2チョコレートブラウン890~980400~49013.1抵抗付ウレタン双輪キャスター
83,600
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335967KZ336PVM1T1Y3サンドイエロー890~980400~49013.1抵抗付ウレタン双輪キャスター
83,600
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335985KZ336PVM1T1Q6モスグリーン890~980400~49013.1抵抗付ウレタン双輪キャスター
83,600
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335994KZ336PVM1T1A3ストロングブルー890~980400~49013.1抵抗付ウレタン双輪キャスター
83,600
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336010KZ336PVM1T1B2ネイビーブルー890~980400~49013.1抵抗付ウレタン双輪キャスター
83,600
65,980
72,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337945KZ-336PV1W9T1ブラック890~980400~49013.1ナイロン双輪キャスター
83,000
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337954KZ-336PV1W9W2オフブラック890~980400~49013.1ナイロン双輪キャスター
83,000
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337970KZ-336PV1W9W6ライトグレー890~980400~49013.1ナイロン双輪キャスター
83,000
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337979KZ-336PV1W9M4ラズベリーレッド890~980400~49013.1ナイロン双輪キャスター
83,000
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337988KZ-336PV1W9D3アンバーオレンジ890~980400~49013.1ナイロン双輪キャスター
83,000
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70337997KZ-336PV1W9H2チョコレートブラウン890~980400~49013.1ナイロン双輪キャスター
83,000
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338006KZ-336PV1W9Y3サンドイエロー890~980400~49013.1ナイロン双輪キャスター
83,000
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338024KZ-336PV1W9Q6モスグリーン890~980400~49013.1ナイロン双輪キャスター
83,000
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338040KZ-336PV1W9A3ストロングブルー890~980400~49013.1ナイロン双輪キャスター
83,000
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338049KZ-336PV1W9B2ネイビーブルー890~980400~49013.1ナイロン双輪キャスター
83,000
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338067KZ-336PV1T1T1ブラック890~980400~49013.1ナイロン双輪キャスター
83,000
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338076KZ-336PV1T1W2オフブラック890~980400~49013.1ナイロン双輪キャスター
83,000
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338085KZ-336PV1T1W6ライトグレー890~980400~49013.1ナイロン双輪キャスター
83,000
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338094KZ-336PV1T1M4ラズベリーレッド890~980400~49013.1ナイロン双輪キャスター
83,000
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338110KZ-336PV1T1D3アンバーオレンジ890~980400~49013.1ナイロン双輪キャスター
83,000
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338119KZ-336PV1T1H2チョコレートブラウン890~980400~49013.1ナイロン双輪キャスター
83,000
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338128KZ-336PV1T1Y3サンドイエロー890~980400~49013.1ナイロン双輪キャスター
83,000
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338146KZ-336PV1T1Q6モスグリーン890~980400~49013.1ナイロン双輪キャスター
83,000
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338155KZ-336PV1T1A3ストロングブルー890~980400~49013.1ナイロン双輪キャスター
83,000
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338164KZ-336PV1T1B2ネイビーブルー890~980400~49013.1ナイロン双輪キャスター
83,000
64,980
71,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335854KZ336PVM1W9Q2アイビーグリーン890~980400~49013.1抵抗付ウレタン双輪キャスター
83,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70335897KZ336PVM1W9X7プラムパープル890~980400~49013.1抵抗付ウレタン双輪キャスター
83,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70335976KZ336PVM1T1Q2アイビーグリーン890~980400~49013.1抵抗付ウレタン双輪キャスター
83,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70336019KZ336PVM1T1X7プラムパープル890~980400~49013.1抵抗付ウレタン双輪キャスター
83,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70338015KZ-336PV1W9Q2アイビーグリーン890~980400~49013.1ナイロン双輪キャスター
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70338058KZ-336PV1W9X7プラムパープル890~980400~49013.1ナイロン双輪キャスター
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70338137KZ-336PV1T1Q2アイビーグリーン890~980400~49013.1ナイロン双輪キャスター
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70338180KZ-336PV1T1X7プラムパープル890~980400~49013.1ナイロン双輪キャスター
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70335854KZ336PVM1W9Q270335870KZ336PVM1W9Q6KZ336PVM1W9Q2 ノナチェア 固定肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70335870ノナチェア 固定肘付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70335897KZ336PVM1W9X770335888KZ336PVM1W9B2KZ336PVM1W9X7 ノナチェア 固定肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70335888ノナチェア 固定肘付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70335976KZ336PVM1T1Q270335985KZ336PVM1T1Q6KZ336PVM1T1Q2 ノナチェア 固定肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70335985ノナチェア 固定肘付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70336019KZ336PVM1T1X770336010KZ336PVM1T1B2KZ336PVM1T1X7 ノナチェア 固定肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70336010ノナチェア 固定肘付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
65,980
税込72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70338015KZ-336PV1W9Q270338024KZ-336PV1W9Q6KZ-336PV1W9Q2 ノナチェア 固定肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70338024ノナチェア 固定肘付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
64,980
税込71,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70338058KZ-336PV1W9X770338049KZ-336PV1W9B2KZ-336PV1W9X7 ノナチェア 固定肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70338049ノナチェア 固定肘付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
64,980
税込71,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70338137KZ-336PV1T1Q270338146KZ-336PV1T1Q6KZ-336PV1T1Q2 ノナチェア 固定肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70338146ノナチェア 固定肘付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
64,980
税込71,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70338180KZ-336PV1T1X770338164KZ-336PV1T1B2KZ-336PV1T1X7 ノナチェア 固定肘付<配送時組立サービス付> イトーキ 70338164ノナチェア 固定肘付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
64,980
税込71,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする