ノナチェア 可動肘・ハンガー付<配送時組立サービス付>

ノナチェア 可動肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 可動肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 可動肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 可動肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 可動肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 可動肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 可動肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 可動肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキ

座り心地にこだわり、ひとつひとつていねいに作ったメッシュバック。理想的な作業姿勢にこだわった機能性と豊富なカラーバリエーションで、どなたにも快適な座り心地を提供します。長時間の作業でも、疲れにくく、快適な座り心地を持続するために考え出された曲面デザイン。大型の背面が身体をしっかりと支えます。全面に均一な透過性と光沢感のあるメッシュ素材。高伸縮性のエラストマー繊維を採用し、包み込むような座り心地と高い耐久性を持ち、オールシーズン快適にご使用いただけます。

用途オフィスチェア幅(mm)600質量(kg)13.4高さ(mm)890~980奥行(mm)634肘掛ありグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70336028KZ337PVHM1W9T1ブラック890~980400~49013.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
111,000
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336037KZ337PVHM1W9W2オフブラック890~980400~49013.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
111,000
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336046KZ337PVHM1W9W6ライトグレー890~980400~49013.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
111,000
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336055KZ337PVHM1W9M4ラズベリーレッド890~980400~49013.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
111,000
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336064KZ337PVHM1W9D3アンバーオレンジ890~980400~49013.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
111,000
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336080KZ337PVHM1W9H2チョコレートブラウン890~980400~49013.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
111,000
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336089KZ337PVHM1W9Y3サンドイエロー890~980400~49013.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
111,000
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336107KZ337PVHM1W9Q6モスグリーン890~980400~49013.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
111,000
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336116KZ337PVHM1W9A3ストロングブルー890~980400~49013.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
111,000
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336125KZ337PVHM1W9B2ネイビーブルー890~980400~49013.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
111,000
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336150KZ337PVHM1T1T1ブラック890~980400~49013.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
111,000
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336159KZ337PVHM1T1W2オフブラック890~980400~49013.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
111,000
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336168KZ337PVHM1T1W6ライトグレー890~980400~49013.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
111,000
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336177KZ337PVHM1T1M4ラズベリーレッド890~980400~49013.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
111,000
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336186KZ337PVHM1T1D3アンバーオレンジ890~980400~49013.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
111,000
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336195KZ337PVHM1T1H2チョコレートブラウン890~980400~49013.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
111,000
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336204KZ337PVHM1T1Y3サンドイエロー890~980400~49013.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
111,000
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336229KZ337PVHM1T1Q6モスグリーン890~980400~49013.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
111,000
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336238KZ337PVHM1T1A3ストロングブルー890~980400~49013.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
111,000
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336247KZ337PVHM1T1B2ネイビーブルー890~980400~49013.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
111,000
86,980
95,678(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338189KZ-337PVH1W9T1ブラック890~980400~49013.4ナイロン双輪キャスター
110,400
85,980
94,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338198KZ-337PVH1W9W2オフブラック890~980400~49013.4ナイロン双輪キャスター
110,400
85,980
94,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338207KZ-337PVH1W9W6ライトグレー890~980400~49013.4ナイロン双輪キャスター
110,400
85,980
94,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338216KZ-337PVH1W9M4ラズベリーレッド890~980400~49013.4ナイロン双輪キャスター
110,400
85,980
94,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338225KZ-337PVH1W9D3アンバーオレンジ890~980400~49013.4ナイロン双輪キャスター
110,400
85,980
94,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338234KZ-337PVH1W9H2チョコレートブラウン890~980400~49013.4ナイロン双輪キャスター
110,400
85,980
94,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338250KZ-337PVH1W9Y3サンドイエロー890~980400~49013.4ナイロン双輪キャスター
110,400
85,980
94,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338268KZ-337PVH1W9Q6モスグリーン890~980400~49013.4ナイロン双輪キャスター
110,400
85,980
94,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338277KZ-337PVH1W9A3ストロングブルー890~980400~49013.4ナイロン双輪キャスター
110,400
85,980
94,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338286KZ-337PVH1W9B2ネイビーブルー890~980400~49013.4ナイロン双輪キャスター
110,400
85,980
94,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338304KZ-337PVH1T1T1ブラック890~980400~49013.4ナイロン双輪キャスター
110,400
85,980
94,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338320KZ-337PVH1T1W2オフブラック890~980400~49013.4ナイロン双輪キャスター
110,400
85,980
94,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338329KZ-337PVH1T1W6ライトグレー890~980400~49013.4ナイロン双輪キャスター
110,400
85,980
94,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338338KZ-337PVH1T1M4ラズベリーレッド890~980400~49013.4ナイロン双輪キャスター
110,400
85,980
94,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338347KZ-337PVH1T1D3アンバーオレンジ890~980400~49013.4ナイロン双輪キャスター
110,400
85,980
94,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338356KZ-337PVH1T1H2チョコレートブラウン890~980400~49013.4ナイロン双輪キャスター
110,400
85,980
94,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338365KZ-337PVH1T1Y3サンドイエロー890~980400~49013.4ナイロン双輪キャスター
110,400
85,980
94,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338390KZ-337PVH1T1Q6モスグリーン890~980400~49013.4ナイロン双輪キャスター
110,400
85,980
94,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338399KZ-337PVH1T1A3ストロングブルー890~980400~49013.4ナイロン双輪キャスター
110,400
85,980
94,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338408KZ-337PVH1T1B2ネイビーブルー890~980400~49013.4ナイロン双輪キャスター
110,400
85,980
94,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336098KZ337PVHM1W9Q2アイビーグリーン890~980400~49013.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
111,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70336134KZ337PVHM1W9X7プラムパープル890~980400~49013.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
111,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70336220KZ337PVHM1T1Q2アイビーグリーン890~980400~49013.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
111,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70336256KZ337PVHM1T1X7プラムパープル890~980400~49013.4抵抗付ウレタン双輪キャスター
111,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70338259KZ-337PVH1W9Q2アイビーグリーン890~980400~49013.4ナイロン双輪キャスター
110,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70338295KZ-337PVH1W9X7プラムパープル890~980400~49013.4ナイロン双輪キャスター
110,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70338374KZ-337PVH1T1Q2アイビーグリーン890~980400~49013.4ナイロン双輪キャスター
110,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70338417KZ-337PVH1T1X7プラムパープル890~980400~49013.4ナイロン双輪キャスター
110,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70336098KZ337PVHM1W9Q270336107KZ337PVHM1W9Q6KZ337PVHM1W9Q2 ノナチェア 可動肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 70336107ノナチェア 可動肘・ハンガー付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
86,980
税込95,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70336134KZ337PVHM1W9X770336125KZ337PVHM1W9B2KZ337PVHM1W9X7 ノナチェア 可動肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 70336125ノナチェア 可動肘・ハンガー付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
86,980
税込95,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70336220KZ337PVHM1T1Q270336229KZ337PVHM1T1Q6KZ337PVHM1T1Q2 ノナチェア 可動肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 70336229ノナチェア 可動肘・ハンガー付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
86,980
税込95,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70336256KZ337PVHM1T1X770336247KZ337PVHM1T1B2KZ337PVHM1T1X7 ノナチェア 可動肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 70336247ノナチェア 可動肘・ハンガー付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
86,980
税込95,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70338259KZ-337PVH1W9Q270338268KZ-337PVH1W9Q6KZ-337PVH1W9Q2 ノナチェア 可動肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 70338268ノナチェア 可動肘・ハンガー付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
85,980
税込94,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70338295KZ-337PVH1W9X770338286KZ-337PVH1W9B2KZ-337PVH1W9X7 ノナチェア 可動肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 70338286ノナチェア 可動肘・ハンガー付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
85,980
税込94,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70338374KZ-337PVH1T1Q270338390KZ-337PVH1T1Q6KZ-337PVH1T1Q2 ノナチェア 可動肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 70338390ノナチェア 可動肘・ハンガー付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
85,980
税込94,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70338417KZ-337PVH1T1X770338408KZ-337PVH1T1B2KZ-337PVH1T1X7 ノナチェア 可動肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 70338408ノナチェア 可動肘・ハンガー付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
85,980
税込94,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする