曜日別特売

ノナチェア 固定肘・ハンガー付<配送時組立サービス付>

ノナチェア 固定肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 固定肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 固定肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 固定肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 固定肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 固定肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 固定肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア 固定肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキ

座り心地にこだわり、ひとつひとつていねいに作ったメッシュバック。理想的な作業姿勢にこだわった機能性と豊富なカラーバリエーションで、どなたにも快適な座り心地を提供します。長時間の作業でも、疲れにくく、快適な座り心地を持続するために考え出された曲面デザイン。大型の背面が身体をしっかりと支えます。全面に均一な透過性と光沢感のあるメッシュ素材。高伸縮性のエラストマー繊維を採用し、包み込むような座り心地と高い耐久性を持ち、オールシーズン快適にご使用いただけます。

用途オフィスチェア幅(mm)600質量(kg)13.5高さ(mm)890~980奥行(mm)634肘掛ありグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70336746KZ336PVHM1W9T1ブラック890~980400~49013.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
96,900
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336755KZ336PVHM1W9W2オフブラック890~980400~49013.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
96,900
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336764KZ336PVHM1W9W6ライトグレー890~980400~49013.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
96,900
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336780KZ336PVHM1W9M4ラズベリーレッド890~980400~49013.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
96,900
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336789KZ336PVHM1W9D3アンバーオレンジ890~980400~49013.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
96,900
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336798KZ336PVHM1W9H2チョコレートブラウン890~980400~49013.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
96,900
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336807KZ336PVHM1W9Y3サンドイエロー890~980400~49013.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
96,900
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336825KZ336PVHM1W9Q6モスグリーン890~980400~49013.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
96,900
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336834KZ336PVHM1W9A3ストロングブルー890~980400~49013.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
96,900
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336850KZ336PVHM1W9B2ネイビーブルー890~980400~49013.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
96,900
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336868KZ336PVHM1T1T1ブラック890~980400~49013.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
96,900
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336877KZ336PVHM1T1W2オフブラック890~980400~49013.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
96,900
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336886KZ336PVHM1T1W6ライトグレー890~980400~49013.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
96,900
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336895KZ336PVHM1T1M4ラズベリーレッド890~980400~49013.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
96,900
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336904KZ336PVHM1T1D3アンバーオレンジ890~980400~49013.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
96,900
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336920KZ336PVHM1T1H2チョコレートブラウン890~980400~49013.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
96,900
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336929KZ336PVHM1T1Y3サンドイエロー890~980400~49013.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
96,900
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336947KZ336PVHM1T1Q6モスグリーン890~980400~49013.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
96,900
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336956KZ336PVHM1T1A3ストロングブルー890~980400~49013.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
96,900
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336965KZ336PVHM1T1B2ネイビーブルー890~980400~49013.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
96,900
75,980
83,578(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338426KZ-336PVH1W9T1ブラック890~980400~49013.5ナイロン双輪キャスター
96,300
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338435KZ-336PVH1W9W2オフブラック890~980400~49013.5ナイロン双輪キャスター
96,300
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338444KZ-336PVH1W9W6ライトグレー890~980400~49013.5ナイロン双輪キャスター
96,300
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338460KZ-336PVH1W9M4ラズベリーレッド890~980400~49013.5ナイロン双輪キャスター
96,300
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338469KZ-336PVH1W9D3アンバーオレンジ890~980400~49013.5ナイロン双輪キャスター
96,300
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338478KZ-336PVH1W9H2チョコレートブラウン890~980400~49013.5ナイロン双輪キャスター
96,300
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338487KZ-336PVH1W9Y3サンドイエロー890~980400~49013.5ナイロン双輪キャスター
96,300
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338505KZ-336PVH1W9Q6モスグリーン890~980400~49013.5ナイロン双輪キャスター
96,300
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338514KZ-336PVH1W9A3ストロングブルー890~980400~49013.5ナイロン双輪キャスター
96,300
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338530KZ-336PVH1W9B2ネイビーブルー890~980400~49013.5ナイロン双輪キャスター
96,300
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338548KZ-336PVH1T1T1ブラック890~980400~49013.5ナイロン双輪キャスター
96,300
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338557KZ-336PVH1T1W2オフブラック890~980400~49013.5ナイロン双輪キャスター
96,300
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338566KZ-336PVH1T1W6ライトグレー890~980400~49013.5ナイロン双輪キャスター
96,300
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338575KZ-336PVH1T1M4ラズベリーレッド890~980400~49013.5ナイロン双輪キャスター
96,300
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338584KZ-336PVH1T1D3アンバーオレンジ890~980400~49013.5ナイロン双輪キャスター
96,300
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338600KZ-336PVH1T1H2チョコレートブラウン890~980400~49013.5ナイロン双輪キャスター
96,300
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338609KZ-336PVH1T1Y3サンドイエロー890~980400~49013.5ナイロン双輪キャスター
96,300
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338627KZ-336PVH1T1Q6モスグリーン890~980400~49013.5ナイロン双輪キャスター
96,300
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338636KZ-336PVH1T1A3ストロングブルー890~980400~49013.5ナイロン双輪キャスター
96,300
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70338645KZ-336PVH1T1B2ネイビーブルー890~980400~49013.5ナイロン双輪キャスター
96,300
74,980
82,478(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70336816KZ336PVHM1W9Q2アイビーグリーン890~980400~49013.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
96,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70336859KZ336PVHM1W9X7プラムパープル890~980400~49013.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
96,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70336938KZ336PVHM1T1Q2アイビーグリーン890~980400~49013.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
96,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70336974KZ336PVHM1T1X7プラムパープル890~980400~49013.5抵抗付ウレタン双輪キャスター
96,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70338496KZ-336PVH1W9Q2アイビーグリーン890~980400~49013.5ナイロン双輪キャスター
96,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70338539KZ-336PVH1W9X7プラムパープル890~980400~49013.5ナイロン双輪キャスター
96,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70338618KZ-336PVH1T1Q2アイビーグリーン890~980400~49013.5ナイロン双輪キャスター
96,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70338654KZ-336PVH1T1X7プラムパープル890~980400~49013.5ナイロン双輪キャスター
96,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70336816KZ336PVHM1W9Q270336825KZ336PVHM1W9Q6KZ336PVHM1W9Q2 ノナチェア 固定肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 70336825ノナチェア 固定肘・ハンガー付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70336859KZ336PVHM1W9X770336850KZ336PVHM1W9B2KZ336PVHM1W9X7 ノナチェア 固定肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 70336850ノナチェア 固定肘・ハンガー付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70336938KZ336PVHM1T1Q270336947KZ336PVHM1T1Q6KZ336PVHM1T1Q2 ノナチェア 固定肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 70336947ノナチェア 固定肘・ハンガー付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70336974KZ336PVHM1T1X770336965KZ336PVHM1T1B2KZ336PVHM1T1X7 ノナチェア 固定肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 70336965ノナチェア 固定肘・ハンガー付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
75,980
税込83,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70338496KZ-336PVH1W9Q270338505KZ-336PVH1W9Q6KZ-336PVH1W9Q2 ノナチェア 固定肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 70338505ノナチェア 固定肘・ハンガー付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
74,980
税込82,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70338539KZ-336PVH1W9X770338530KZ-336PVH1W9B2KZ-336PVH1W9X7 ノナチェア 固定肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 70338530ノナチェア 固定肘・ハンガー付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
74,980
税込82,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70338618KZ-336PVH1T1Q270338627KZ-336PVH1T1Q6KZ-336PVH1T1Q2 ノナチェア 固定肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 70338627ノナチェア 固定肘・ハンガー付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
74,980
税込82,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70338654KZ-336PVH1T1X770338645KZ-336PVH1T1B2KZ-336PVH1T1X7 ノナチェア 固定肘・ハンガー付<配送時組立サービス付> イトーキ 70338645ノナチェア 固定肘・ハンガー付<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
74,980
税込82,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする