ノナチェア ハイポジションタイプ アルミ脚<配送時組立サービス付>

ノナチェア ハイポジションタイプ アルミ脚<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア ハイポジションタイプ アルミ脚<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア ハイポジションタイプ アルミ脚<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア ハイポジションタイプ アルミ脚<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア ハイポジションタイプ アルミ脚<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア ハイポジションタイプ アルミ脚<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア ハイポジションタイプ アルミ脚<配送時組立サービス付> - イトーキノナチェア ハイポジションタイプ アルミ脚<配送時組立サービス付> - イトーキ

座り心地にこだわり、ひとつひとつていねいに作ったメッシュバック。理想的な作業姿勢にこだわった機能性と豊富なカラーバリエーションで、どなたにも快適な座り心地を提供します。長時間の作業でも、疲れにくく、快適な座り心地を持続するために考え出された曲面デザイン。大型の背面が身体をしっかりと支えます。全面に均一な透過性と光沢感のあるメッシュ素材。高伸縮性のエラストマー繊維を採用し、包み込むような座り心地と高い耐久性を持ち、オールシーズン快適にご使用いただけます。ハイポジションタイプはデスク天板高1000~1050mmに対応できます。

用途オフィスチェア幅(mm)680質量(kg)15.9高さ(mm)1055~1275奥行(mm)580キャスター抵抗付ウレタン双輪キャスター肘掛なしグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。

※オプションのハンガーはノナチェア ハイポジションタイプには取付できません。
※WEB注文限定です
全24種類を絞り込む
色(張地)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70335310KZ330PVP2ZWT1ブラックホワイト1055~1275565~78515.9
119,100
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335319KZ330PVP2ZWW2オフブラックホワイト1055~1275565~78515.9
119,100
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335328KZ330PVP2ZWW6ライトグレーホワイト1055~1275565~78515.9
119,100
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335337KZ330PVP2ZWM4ラズベリーレッドホワイト1055~1275565~78515.9
119,100
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335346KZ330PVP2ZWD3アンバーオレンジホワイト1055~1275565~78515.9
119,100
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335355KZ330PVP2ZWH2チョコレートブラウンホワイト1055~1275565~78515.9
119,100
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335364KZ330PVP2ZWY3サンドイエローホワイト1055~1275565~78515.9
119,100
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335389KZ330PVP2ZWQ6モスグリーンホワイト1055~1275565~78515.9
119,100
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335398KZ330PVP2ZWA3ストロングブルーホワイト1055~1275565~78515.9
119,100
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335407KZ330PVP2ZWB2ネイビーブルーホワイト1055~1275565~78515.9
119,100
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335425KZ330PVP2ZTT1ブラックブラック1055~1275565~78515.9
119,100
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335434KZ330PVP2ZTW2オフブラックブラック1055~1275565~78515.9
119,100
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335450KZ330PVP2ZTW6ライトグレーブラック1055~1275565~78515.9
119,100
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335459KZ330PVP2ZTM4ラズベリーレッドブラック1055~1275565~78515.9
119,100
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335468KZ330PVP2ZTD3アンバーオレンジブラック1055~1275565~78515.9
119,100
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335477KZ330PVP2ZTH2チョコレートブラウンブラック1055~1275565~78515.9
119,100
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335486KZ330PVP2ZTY3サンドイエローブラック1055~1275565~78515.9
119,100
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335504KZ330PVP2ZTQ6モスグリーンブラック1055~1275565~78515.9
119,100
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335520KZ330PVP2ZTA3ストロングブルーブラック1055~1275565~78515.9
119,100
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335529KZ330PVP2ZTB2ネイビーブルーブラック1055~1275565~78515.9
119,100
89,980
98,978(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70335380KZ330PVP2ZWQ2アイビーグリーンホワイト1055~1275565~78515.9
119,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70335416KZ330PVP2ZWX7プラムパープルホワイト1055~1275565~78515.9
119,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70335495KZ330PVP2ZTQ2アイビーグリーンブラック1055~1275565~78515.9
119,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
70335538KZ330PVP2ZTX7プラムパープルブラック1055~1275565~78515.9
119,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70335380KZ330PVP2ZWQ270335389KZ330PVP2ZWQ6KZ330PVP2ZWQ2 ノナチェア ハイポジションタイプ アルミ脚<配送時組立サービス付> イトーキ 70335389ノナチェア ハイポジションタイプ アルミ脚<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70335416KZ330PVP2ZWX770335407KZ330PVP2ZWB2KZ330PVP2ZWX7 ノナチェア ハイポジションタイプ アルミ脚<配送時組立サービス付> イトーキ 70335407ノナチェア ハイポジションタイプ アルミ脚<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70335495KZ330PVP2ZTQ270335504KZ330PVP2ZTQ6KZ330PVP2ZTQ2 ノナチェア ハイポジションタイプ アルミ脚<配送時組立サービス付> イトーキ 70335504ノナチェア ハイポジションタイプ アルミ脚<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70335538KZ330PVP2ZTX770335529KZ330PVP2ZTB2KZ330PVP2ZTX7 ノナチェア ハイポジションタイプ アルミ脚<配送時組立サービス付> イトーキ 70335529ノナチェア ハイポジションタイプ アルミ脚<配送時組立サービス付>イトーキ1脚
89,980
税込98,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする