曜日別特売

リエットRチェア ローバック ハンガー付<配送時組立サービス付>

リエットRチェア ローバック ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ローバック ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ローバック ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ローバック ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ローバック ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ローバック ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ローバック ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ローバック ハンガー付<配送時組立サービス付> - イトーキ

オフィスに求められる基本性能を備え、コストパフォーマンスにもすぐれたベーシックモデルチェア。PC作業~休息姿勢に対応するよう背がロッキングします。さらにロッキング強弱調節ノブでお好みの強さに調節できます。

用途オフィスチェア幅(mm)570質量(kg)11.8高さ(mm)825~925奥行(mm)575肘掛なしグリーン購入法適合背タイプローバックサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70344209KT-360PVHM-WTT1ブラック825~925405~50511.8抵抗付ウレタン双輪キャスター
54,700
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70344306KT-360PVHM-WTB2ネイビーブルー825~925405~50511.8抵抗付ウレタン双輪キャスター
54,700
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70344324KT-360PVHM-T1T1ブラック825~925405~50511.8抵抗付ウレタン双輪キャスター
54,700
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70344428KT-360PVHM-T1B2ネイビーブルー825~925405~50511.8抵抗付ウレタン双輪キャスター
54,700
44,980
49,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345164KT-360PVH-WTT1ブラック825~925405~50511.8ナイロン双輪キャスター
53,000
39,980
43,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345268KT-360PVH-WTB2ネイビーブルー825~925405~50511.8ナイロン双輪キャスター
53,000
39,980
43,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345286KT-360PVH-T1T1ブラック825~925405~50511.8ナイロン双輪キャスター
53,000
39,980
43,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345390KT-360PVH-T1B2ネイビーブルー825~925405~50511.8ナイロン双輪キャスター
53,000
39,980
43,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70344218KT-360PVHM-WTW2オフブラック825~925405~50511.8抵抗付ウレタン双輪キャスター
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70344227KT-360PVHM-WTW6ライトグレー825~925405~50511.8抵抗付ウレタン双輪キャスター
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70344236KT-360PVHM-WTM4ラズベリーレッド825~925405~50511.8抵抗付ウレタン双輪キャスター
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70344245KT-360PVHM-WTD3アンバーオレンジ825~925405~50511.8抵抗付ウレタン双輪キャスター
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70344254KT-360PVHM-WTH2チョコレートブラウン825~925405~50511.8抵抗付ウレタン双輪キャスター
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70344270KT-360PVHM-WTY3サンドイエロー825~925405~50511.8抵抗付ウレタン双輪キャスター
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70344279KT-360PVHM-WTQ2アイビーグリーン825~925405~50511.8抵抗付ウレタン双輪キャスター
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70344288KT-360PVHM-WTQ6モスグリーン825~925405~50511.8抵抗付ウレタン双輪キャスター
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70344297KT-360PVHM-WTA3ストロングブルー825~925405~50511.8抵抗付ウレタン双輪キャスター
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70344315KT-360PVHM-WTX7プラムパープル825~925405~50511.8抵抗付ウレタン双輪キャスター
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70344340KT-360PVHM-T1W2オフブラック825~925405~50511.8抵抗付ウレタン双輪キャスター
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70344349KT-360PVHM-T1W6ライトグレー825~925405~50511.8抵抗付ウレタン双輪キャスター
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70344358KT-360PVHM-T1M4ラズベリーレッド825~925405~50511.8抵抗付ウレタン双輪キャスター
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70344367KT-360PVHM-T1D3アンバーオレンジ825~925405~50511.8抵抗付ウレタン双輪キャスター
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70344376KT-360PVHM-T1H2チョコレートブラウン825~925405~50511.8抵抗付ウレタン双輪キャスター
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70344385KT-360PVHM-T1Y3サンドイエロー825~925405~50511.8抵抗付ウレタン双輪キャスター
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70344394KT-360PVHM-T1Q2アイビーグリーン825~925405~50511.8抵抗付ウレタン双輪キャスター
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70344410KT-360PVHM-T1Q6モスグリーン825~925405~50511.8抵抗付ウレタン双輪キャスター
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70344419KT-360PVHM-T1A3ストロングブルー825~925405~50511.8抵抗付ウレタン双輪キャスター
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70344437KT-360PVHM-T1X7プラムパープル825~925405~50511.8抵抗付ウレタン双輪キャスター
54,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345180KT-360PVH-WTW2オフブラック825~925405~50511.8ナイロン双輪キャスター
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345189KT-360PVH-WTW6ライトグレー825~925405~50511.8ナイロン双輪キャスター
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345198KT-360PVH-WTM4ラズベリーレッド825~925405~50511.8ナイロン双輪キャスター
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345207KT-360PVH-WTD3アンバーオレンジ825~925405~50511.8ナイロン双輪キャスター
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345216KT-360PVH-WTH2チョコレートブラウン825~925405~50511.8ナイロン双輪キャスター
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345225KT-360PVH-WTY3サンドイエロー825~925405~50511.8ナイロン双輪キャスター
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345234KT-360PVH-WTQ2アイビーグリーン825~925405~50511.8ナイロン双輪キャスター
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345250KT-360PVH-WTQ6モスグリーン825~925405~50511.8ナイロン双輪キャスター
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345259KT-360PVH-WTA3ストロングブルー825~925405~50511.8ナイロン双輪キャスター
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345277KT-360PVH-WTX7プラムパープル825~925405~50511.8ナイロン双輪キャスター
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345295KT-360PVH-T1W2オフブラック825~925405~50511.8ナイロン双輪キャスター
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345304KT-360PVH-T1W6ライトグレー825~925405~50511.8ナイロン双輪キャスター
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345320KT-360PVH-T1M4ラズベリーレッド825~925405~50511.8ナイロン双輪キャスター
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345329KT-360PVH-T1D3アンバーオレンジ825~925405~50511.8ナイロン双輪キャスター
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345338KT-360PVH-T1H2チョコレートブラウン825~925405~50511.8ナイロン双輪キャスター
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345347KT-360PVH-T1Y3サンドイエロー825~925405~50511.8ナイロン双輪キャスター
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345356KT-360PVH-T1Q2アイビーグリーン825~925405~50511.8ナイロン双輪キャスター
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345365KT-360PVH-T1Q6モスグリーン825~925405~50511.8ナイロン双輪キャスター
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345374KT-360PVH-T1A3ストロングブルー825~925405~50511.8ナイロン双輪キャスター
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70345399KT-360PVH-T1X7プラムパープル825~925405~50511.8ナイロン双輪キャスター
53,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70344218KT-360PVHM-WTW203986407KT-360PVHM-WTC3KT-360PVHM-WTW2 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986407リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70344227KT-360PVHM-WTW603986407KT-360PVHM-WTC3KT-360PVHM-WTW6 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986407リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70344236KT-360PVHM-WTM403986441KT-360PVHM-WTU5KT-360PVHM-WTM4 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986441リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70344245KT-360PVHM-WTD303986441KT-360PVHM-WTU5KT-360PVHM-WTD3 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986441リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70344254KT-360PVHM-WTH203986407KT-360PVHM-WTC3KT-360PVHM-WTH2 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986407リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70344270KT-360PVHM-WTY303986407KT-360PVHM-WTC3KT-360PVHM-WTY3 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986407リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70344279KT-360PVHM-WTQ203986425KT-360PVHM-WTQ7KT-360PVHM-WTQ2 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986425リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70344288KT-360PVHM-WTQ603986425KT-360PVHM-WTQ7KT-360PVHM-WTQ6 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986425リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70344297KT-360PVHM-WTA303986416KT-360PVHM-WTN3KT-360PVHM-WTA3 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986416リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70344315KT-360PVHM-WTX703986416KT-360PVHM-WTN3KT-360PVHM-WTX7 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986416リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70344340KT-360PVHM-T1W203986371KT-360PVHM-T1C3KT-360PVHM-T1W2 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986371リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70344349KT-360PVHM-T1W603986371KT-360PVHM-T1C3KT-360PVHM-T1W6 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986371リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70344358KT-360PVHM-T1M403986398KT-360PVHM-T1U5KT-360PVHM-T1M4 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986398リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70344367KT-360PVHM-T1D303986398KT-360PVHM-T1U5KT-360PVHM-T1D3 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986398リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70344376KT-360PVHM-T1H203986371KT-360PVHM-T1C3KT-360PVHM-T1H2 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986371リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70344385KT-360PVHM-T1Y303986371KT-360PVHM-T1C3KT-360PVHM-T1Y3 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986371リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70344394KT-360PVHM-T1Q203986389KT-360PVHM-T1Q7KT-360PVHM-T1Q2 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986389リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70344410KT-360PVHM-T1Q603986389KT-360PVHM-T1Q7KT-360PVHM-T1Q6 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986389リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70344419KT-360PVHM-T1A303986380KT-360PVHM-T1N3KT-360PVHM-T1A3 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986380リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70344437KT-360PVHM-T1X703986380KT-360PVHM-T1N3KT-360PVHM-T1X7 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986380リエットRチェア ローバック ハンガー付 ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
41,980
税込46,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345180KT-360PVH-WTW203986486KT-360PVH-WTC3KT-360PVH-WTW2 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986486リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
40,980
税込45,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345189KT-360PVH-WTW603986486KT-360PVH-WTC3KT-360PVH-WTW6 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986486リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
40,980
税込45,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345198KT-360PVH-WTM403986520KT-360PVH-WTU5KT-360PVH-WTM4 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986520リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
40,980
税込45,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345207KT-360PVH-WTD303986520KT-360PVH-WTU5KT-360PVH-WTD3 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986520リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
40,980
税込45,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345216KT-360PVH-WTH203986486KT-360PVH-WTC3KT-360PVH-WTH2 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986486リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
40,980
税込45,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345225KT-360PVH-WTY303986486KT-360PVH-WTC3KT-360PVH-WTY3 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986486リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
40,980
税込45,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345234KT-360PVH-WTQ203986511KT-360PVH-WTQ7KT-360PVH-WTQ2 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986511リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
40,980
税込45,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345250KT-360PVH-WTQ603986511KT-360PVH-WTQ7KT-360PVH-WTQ6 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986511リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
40,980
税込45,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345259KT-360PVH-WTA303986495KT-360PVH-WTN3KT-360PVH-WTA3 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986495リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
40,980
税込45,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345277KT-360PVH-WTX703986495KT-360PVH-WTN3KT-360PVH-WTX7 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986495リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
40,980
税込45,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345295KT-360PVH-T1W203986450KT-360PVH-T1C3KT-360PVH-T1W2 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986450リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
40,980
税込45,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345304KT-360PVH-T1W603986450KT-360PVH-T1C3KT-360PVH-T1W6 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986450リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
40,980
税込45,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345320KT-360PVH-T1M403986477KT-360PVH-T1U5KT-360PVH-T1M4 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986477リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
40,980
税込45,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345329KT-360PVH-T1D303986477KT-360PVH-T1U5KT-360PVH-T1D3 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986477リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
40,980
税込45,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345338KT-360PVH-T1H203986450KT-360PVH-T1C3KT-360PVH-T1H2 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986450リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
40,980
税込45,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345347KT-360PVH-T1Y303986450KT-360PVH-T1C3KT-360PVH-T1Y3 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986450リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
40,980
税込45,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345356KT-360PVH-T1Q203986468KT-360PVH-T1Q7KT-360PVH-T1Q2 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986468リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
40,980
税込45,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345365KT-360PVH-T1Q603986468KT-360PVH-T1Q7KT-360PVH-T1Q6 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986468リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
40,980
税込45,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345374KT-360PVH-T1A303986459KT-360PVH-T1N3KT-360PVH-T1A3 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986459リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
40,980
税込45,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70345399KT-360PVH-T1X703986459KT-360PVH-T1N3KT-360PVH-T1X7 リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 03986459リエットRチェア ローバック ハンガー付 ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>イトーキ1台
40,980
税込45,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする