リエットRチェア ハイバック 可動肘付 ビニールレザー <配送時組立サービス付>

リエットRチェア ハイバック 可動肘付 ビニールレザー  <配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ハイバック 可動肘付 ビニールレザー  <配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ハイバック 可動肘付 ビニールレザー  <配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ハイバック 可動肘付 ビニールレザー  <配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ハイバック 可動肘付 ビニールレザー  <配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ハイバック 可動肘付 ビニールレザー  <配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ハイバック 可動肘付 ビニールレザー  <配送時組立サービス付> - イトーキリエットRチェア ハイバック 可動肘付 ビニールレザー  <配送時組立サービス付> - イトーキ

オフィスに求められる基本性能を備え、コストパフォーマンスにもすぐれたベーシックモデルチェア。PC作業~休息姿勢に対応するよう背がロッキングします。さらにロッキング強弱調節ノブでお好みの強さに調節できます。ビニールレザー張地は耐次亜塩素酸・耐アルコール加工を施してあるので、汚れが落ちやすくメンテナンスが容易です。

用途オフィスチェア幅(mm)600高さ(mm)905~1055奥行(mm)575肘掛ありグリーン購入法適合背タイプハイバックサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70340009KT-357DLM-WTT1ブラック905~1055405~50513.713.7
74,400
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70340018KT-357DLM-WTC8オフホワイト905~1055405~50513.713.7
74,400
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70340027KT-357DLM-WTM6コーラルピンク905~1055405~50513.713.7
74,400
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70340036KT-357DLM-WTK6フラックスベージュ905~1055405~50513.713.7
74,400
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70340045KT-357DLM-WTL8アボカドグリーン905~1055405~50513.713.7
74,400
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70340054KT-357DLM-WTS4ターコイズブルー905~1055405~50513.713.7
74,400
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70340070KT-357DLM-T1T1ブラック905~1055405~50513.613.6
74,400
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70340079KT-357DLM-T1C8オフホワイト905~1055405~50513.613.6
74,400
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70340088KT-357DLM-T1M6コーラルピンク905~1055405~50513.613.6
74,400
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70340097KT-357DLM-T1K6フラックスベージュ905~1055405~50513.613.6
74,400
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70340106KT-357DLM-T1L8アボカドグリーン905~1055405~50513.613.6
74,400
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70340115KT-357DLM-T1S4ターコイズブルー905~1055405~50513.613.6
74,400
59,980
65,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70340849KT-357DL-WTT1ブラック905~1055405~50513.713.7
72,900
58,980
64,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70340858KT-357DL-WTC8オフホワイト905~1055405~50513.713.7
72,900
58,980
64,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70340867KT-357DL-WTM6コーラルピンク905~1055405~50513.713.7
72,900
58,980
64,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70340876KT-357DL-WTK6フラックスベージュ905~1055405~50513.713.7
72,900
58,980
64,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70340885KT-357DL-WTL8アボカドグリーン905~1055405~50513.713.7
72,900
58,980
64,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70340894KT-357DL-WTS4ターコイズブルー905~1055405~50513.713.7
72,900
58,980
64,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70340910KT-357DL-T1T1ブラック905~1055405~50513.613.6
72,900
58,980
64,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70340919KT-357DL-T1C8オフホワイト905~1055405~50513.613.6
72,900
58,980
64,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70340928KT-357DL-T1M6コーラルピンク905~1055405~50513.613.6
72,900
58,980
64,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70340937KT-357DL-T1K6フラックスベージュ905~1055405~50513.613.6
72,900
58,980
64,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70340946KT-357DL-T1L8アボカドグリーン905~1055405~50513.613.6
72,900
58,980
64,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70340955KT-357DL-T1S4ターコイズブルー905~1055405~50513.613.6
72,900
58,980
64,878(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする