ウェイティングSL 3連 肘なし<配送時組立サービス付>

ウェイティングSL 3連 肘なし<配送時組立サービス付> - イトーキウェイティングSL 3連 肘なし<配送時組立サービス付> - イトーキウェイティングSL 3連 肘なし<配送時組立サービス付> - イトーキウェイティングSL 3連 肘なし<配送時組立サービス付> - イトーキウェイティングSL 3連 肘なし<配送時組立サービス付> - イトーキ

ゆるやかなデザインが「座る人にやさしく」「空間にやさしく」フィットするロビーチェア。吹き抜け空間にあったスタイリッシュでゆるやかなシート形状は3次元曲面で体にフィットした座り心地です。背と座の間にすき間がなく、ホコリがたまりにくい構造で、清潔に保つことができます。コンパクトな設計なので、人が通りやすく狭いスペースを有効に使えます。52種類の背面仕上バリエーションをラインナップ。総合待合、中待合など、さまざまな空間に合わせてお選びいただけます。ビニールレザー張地は耐次亜塩素酸・耐アルコール加工を施してあるので、汚れが落ちやすくメンテナンスが容易です。

用途ロビーチェア幅(mm)1670材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(D)●背突板・肘当て:成形合板クリア塗装仕上質量(kg)42.8【張地×木部】エクリュベージュ×ナチュラルホワイト高さ(mm)900タイプ【バック】突板バック奥行(mm)635色(天板)アッシュドパインL座面高さ(mm)400材質(脚)アルミ成型品シルバーメタリック塗装仕上(Z5)グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70349215LSL-253D1-95H9
436,600
349,800
384,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする