曜日別特売

ニチコン 電気二重層コンデンサ 2.7V 10F 5個パック

ニチコン 電気二重層コンデンサ 2.7V 10F  5個パック - Nichiconニチコン 電気二重層コンデンサ 2.7V 10F  5個パック - Nichiconニチコン 電気二重層コンデンサ 2.7V 10F  5個パック - Nichicon

ニチコンの電気二重層コンデンサ『EVerCAP(R)』定格電圧2.7Vの標準品JUMシリーズ。急速充放電が可能。2.7V 10F。

用途組み込み機器用。バックアップ用途。実験用途。仕様等価直列抵抗(ESR):0.2Ω(@1kHz)定格電圧(V)2.7DC寸法(Φ×高さH)(mm)12.5×31.5静電容量10F、許容差:±20%耐久性1000時間(70℃、定格電圧)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70352880JUMT1106MHD-5P
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする