TOHATSU 船外機

TOHATSU 船外機 - トーハツTOHATSU 船外機 - トーハツTOHATSU 船外機 - トーハツTOHATSU 船外機 - トーハツTOHATSU 船外機 - トーハツTOHATSU 船外機 - トーハツTOHATSU 船外機 - トーハツ

<シンプルかつスタイリッシュなデザイン>新設計されたトップ/ボトムカウルと前後の大型ハンドルは、造形美と扱いやすさを高次元で両立しました。 <大型キャリングハンドル>持ち運びはもちろんのこと、ボートへの取り付けや取り外しが容易になりました。 <3方向保管>新デザインにより、一時保管の際はオイル漏れを気にすることなく、3方向の横置きが可能になりました。 <防振構造>エンジンの振動が運転者や船体に伝わるのを防ぐために、大型の防振ゴムを配置。振動の少ない快適な航走を実現しました。 <インテグラルタンク>船外機の内部に燃料タンクを備えているため、本体をボートにセットするだけで出航準備OK!気軽にマリンライフを楽しめます。 <水中排気>水中に排気することで静粛性に優れた走りを実現しました。

用途マリンライフを軽快に楽しめる「エントリーモデル」。 免許不要で、楽しさいっぱいの2馬力エンジン。余裕のある排気量で、1クラス上の扱いやすさ。乗用車のトランクにもコンパクトに収まります。船外機本体が360°フル回転。小回りが利き、ミニボートの魅力を引き立てます。仕様ギアシフト:前進-中立、最大使用回転範囲(rpm):4500~5500減速比2.15(13:28)使用燃料無鉛レギュラーガソリン燃料タンク容量(L)インテグラル1.0コントロールティラーハンドルエンジン形式4ストローク 単気筒始動方式マニュアルスタータプロペラ設定範囲(”):4.5-7最大出力(kW)1.47(2PS)使用スパークプラグ:DCPR6Eオイル量(L)ギアオイル:0.18エンジンオイル量(L)0.3排気量(cc)86推奨エンジンオイル純正4ストロークエンジンオイルもしくはAPI分類SH,SJ,SL,SM級のSAE10W-30/40内容量1台
注意
※<トランサムの選び方>お使いのボートのトランサム上部から、舟艇のキール部分までの長さを測ります。その長さが38~43cmの場合はトーハツ船外機のS-トランサムが適合し、50~55cmの場合には、L-トランサムが適合します。船外機のトランサム長は、エンジンマウントブラケットから、アンチキャビテーションプレート迄の長さを言います。添付PDF図をご参照ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70354115MFS2C S (トランサムS)(ボア×ストローク)55×36、トランサム高:42718.5
オープン
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70354124MFS2C L (トランサムL)(ボア×ストローク)55×36、トランサム高:55419.5
オープン
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする