曜日別特売

ミュートボタン搭載ハイレゾ再生対応 小型・軽量 USB-C(R)オーディオ変換アダプタ

ミュートボタン搭載ハイレゾ再生対応 小型・軽量 USB-C(R)オーディオ変換アダプタ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)ミュートボタン搭載ハイレゾ再生対応 小型・軽量 USB-C(R)オーディオ変換アダプタ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

GP-AU2HMシリーズは、ハイレゾ対応の小型軽量なUSBオーディオ変換アダプタです。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックの3極/4極ヘッドセット、2極/3極マイクを最新のPCに接続できます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。
WindowsパソコンやMacと接続すれば96kHz/24bitのハイレゾ再生が可能、パソコンのサウンドを簡単に向上させることができます。ドライバ・ソフトウェア等のインストールは不要、挿すだけで簡単に使えます。
従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックのヘッドセット、マイクを最新機器に接続できます。マイクを別途接続すれば、ヘッドセット使用中でも接続したマイクから通話することもできます。
ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。LEDの色はミュート中に変わるので判別が容易です。

仕様●プラグインパワー:対応●操作ボタン:マイクミュート×1付属品4極ー3極変換アダプターブラック質量(g)約13電源USB DC5V(USBバスパワー給電)対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 SP1以降、masOS 10.9以降、macOS 11~14、ChromeOS、Android OS 8以降、iOSコネクタ形状本体:USB Type-C(R) コネクター、ヘッドセット:4極ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、マイク:2極/3極ミニジャック(マイク入力専用、モノラルのみ)周波数(kHz)【サンプリング】 対応再生フォーマット:最大96、対応録音フォーマット:最大96チャンネル数対応再生フォーマット:2(ステレオ)、対応録音フォーマット:1(モノラル)対応機種USB Type-Cコネクターを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Androidスマホ、iPad Pro、PS5、Nintendo Switch外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×25×11(USBケーブル除く)マイクロホンコンデンサマイク対応消費電流(mA)最大100保証期間6ヵ月動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~95%(ただし結露なきこと)LED【マイクミュート中】赤点灯/【マイク有効】青点灯ケーブル長(cm)USB:12量子化ビット数対応再生フォーマット:最大24ビット、対応録音フォーマット:最大24ビット(Windows 8.1/Windows 8/Windows 7では最大16ビットです)内容量1台
注意
※3極ヘッドフォンを使用する際は、同梱の4極ー3極変換アダプターを使用ください。ヘッドセットコネクターはCTIA仕様のみ対応しています。OMTP仕様には対応していません。(日本国内に一般的に流通しているヘッドセット製品はCTIA仕様です)。
※ヘッドセットコネクターに接続したヘッドセットのマイクと、マイクコネクターに接続したマイクは同時に使用することはできません。同時に接続した場合、マイク入力はマイクコネクターが優先されます。
※マイク入力はダイナミックマイクには対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70357430GP-AUC2HM/B
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする