ハンドルカバー グリップウッド ノーマル・対称リング

ハンドルカバー グリップウッド ノーマル・対称リング - ボンフォームハンドルカバー グリップウッド ノーマル・対称リング - ボンフォームハンドルカバー グリップウッド ノーマル・対称リング - ボンフォームハンドルカバー グリップウッド ノーマル・対称リング - ボンフォーム
(1件のレビュー)

グロスブラック×木目調ラグジュアリーハンドルカバー
グリップ付きで握りやすく操作性アップ。
幅広い車種に適合。

材質(本体)【表地】合成皮革・ポリ塩化ビニル質量(g)430寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×40内容量1個
注意
※ハンドルに安全運転支援システムが搭載されている車両の場合、必ず作動確認を行ったうえでご使用ください。機能に支障がある場合は速やかに使用を中止してください。
※本革仕様のハンドルに使用した際、本革を傷めるおそれや変色させる可能性があります。
※必ず適合サイズをご確認の上お買い求めください。
※本来の操作ができず運転に支障が発生する場合は速やかに使用を中止してください。
※運転前にゆるみ等がないか安全を確認の上、運転してください。
※運転中の取付け取外しは大変危険ですので絶対におやめください。
※本品の取付け取外し時に、車両のハンドル本体に傷が付く恐れがあります。取扱いには十分注意してください。
※使用状況、車種によってはハンドル本体にカバーの跡が残る場合があります。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※抗菌消臭効果は長期間のご使用など、ご使用状況によって徐々に弱くなります。ご了承ください。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
703535286768-01BKブラック
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
703535376768-01BRブラウン
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-25
用途: ハンドル復活

自家用の手あか ? で削れたのかボコボコハンドルを中古ハンドルに買い替えようかと思ってたが、安価カバー被せるだけで新品に早変わり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする