実験台用 耐熱・耐薬品シート(フッ素樹脂製)(非粘着)

実験台用 耐熱・耐薬品シート(フッ素樹脂製)(非粘着) - フロンケミカル実験台用 耐熱・耐薬品シート(フッ素樹脂製)(非粘着) - フロンケミカル

実験台や作業台の上に置くだけで、耐熱・耐薬シートとして使用可能です。カッターやハサミ等で簡単にカットできます。適当な大きさに切ってドラフト内や薬品庫内等にもお使いいただけます。裏面はシリコーンでグリップ性がありますので、滑ることなく設置できます。

用途実験室・ラボ等での耐熱・耐薬シート。その他、ドラフト・薬品庫内等。厚さ(mm)0.2耐熱温度(℃)200材質(表面/裏面)PTFE含侵ガラスクロス/シリコーン内容量1枚
注意
※表面はフッ素樹脂の特性上、非粘着性で滑りやすくなっています。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70353029NR0499-001900×600
22,000
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
70352898NR0499-0061500×750
42,000
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
70352907NR0499-0081800×600
42,000
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
70352916NR0499-0021200×600
31,000
30,980
34,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
70352925NR0499-0041200×900
40,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70352934NR0499-0101800×900
60,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70352950NR0499-0031200×750
38,000
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
70352959NR0499-0051500×600
38,000
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
70352968NR0499-0132400×900
69,000
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
70352977NR0499-0071500×900
46,000
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
70352986NR0499-0091800×750
46,000
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
70352995NR0499-014900×750
24,000
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
70353004NR0499-0112400×600
56,000
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
70353020NR0499-0122400×750
65,000
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする