[冷蔵]どっさりフルーツヨーグルト

[冷蔵]どっさりフルーツヨーグルト - 北海道乳業[冷蔵]どっさりフルーツヨーグルト - 北海道乳業[冷蔵]どっさりフルーツヨーグルト - 北海道乳業

パイン、黄桃、ナタデココがどっさり入った、具だくさんフルーツヨーグルトです。1.2cm角の果肉が30%以上入ってます。北海道産生乳たっぷりの濃厚ヨーグルトと相性バッチリです。

用途
【賞味期限:発送時点で8日以上】
まれに果実の種子・皮・繊維等の一部が入ることがあります。
やわらかい組織のため、崩れにより表面に水分(乳清)がみられることがありますが、品質には問題ありません。
開封後は早めにお召し上がりください。
ふたをあける時にヨーグルトがとび出ることがありますのでお気をつけください。
注意
※要冷蔵10℃以下【賞味期限:発送時点で8日以上】
※まれに果実の種子・皮・繊維等の一部が入ることがあります。
※やわらかい組織のため、崩れにより表面に水分(乳清)がみられることがありますが、品質には問題ありません。
※開封後は早めにお召し上がりください。
※ふたをあける時にヨーグルトがとび出ることがありますのでお気をつけください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70358708-1セット(120g×6個)
オープン
2,798
3,022(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70358717-1セット(120g×12個)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70358717-70358708-- [冷蔵]どっさりフルーツヨーグルト 北海道乳業 70358708[冷蔵]どっさりフルーツヨーグルト北海道乳業1セット(120g×6個)
2,798
税込3,022
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーツ/スナック菓子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする