曜日別特売

[冷蔵]ヤスダヨーグルト

[冷蔵]ヤスダヨーグルト - ヤスダヨーグルト[冷蔵]ヤスダヨーグルト - ヤスダヨーグルト[冷蔵]ヤスダヨーグルト - ヤスダヨーグルト[冷蔵]ヤスダヨーグルト - ヤスダヨーグルト[冷蔵]ヤスダヨーグルト - ヤスダヨーグルト[冷蔵]ヤスダヨーグルト - ヤスダヨーグルト[冷蔵]ヤスダヨーグルト - ヤスダヨーグルト

新潟県産生乳87%使用。生乳の美味しさ際立つ濃厚でコクのあるドリンクヨーグルト。【風味特長】新潟特産「20世紀梨」をヒントにした甘さとヨーグルトの酸味が絶妙なバランスです。【安心安全】香料、安定剤は使用しておりません。

用途【賞味期限:発送時点で10日以上】直射日光、高温、多湿を避けて保管し、早めにお召し上がりください。
注意
※10度以下【賞味期限:発送時点で10日以上】直射日光、高温、多湿を避けて保管し、早めにお召し上がりください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70358209-1セット(150g×3個)
オープン
1,698
1,834(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70358805-1セット(500mL×2個)
オープン
1,998
2,158(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70358814-1セット(500mL×3個)
オープン
2,498
2,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70358830-1セット(500mL×6個)
オープン
4,998
5,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70358218-1セット(150g×6個)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70358218-70358209-- [冷蔵]ヤスダヨーグルト ヤスダヨーグルト 70358209[冷蔵]ヤスダヨーグルトヤスダヨーグルト1セット(150g×3個)
1,698
税込1,834
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーツ/スナック菓子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする