曜日別特売

[冷蔵]ピルクルミラクルケアのむヨーグルト

[冷蔵]ピルクルミラクルケアのむヨーグルト - 日清ヨーク[冷蔵]ピルクルミラクルケアのむヨーグルト - 日清ヨーク[冷蔵]ピルクルミラクルケアのむヨーグルト - 日清ヨーク

機能性表示食品【商品特徴1】ピルクルの美味しさとヨーグルトのコク深い味わいを楽しみながら、コップ一杯180gで「睡眠の質を改善し、日常生活の疲労感を軽減」する機能を持ったドリンクヨーグルト。

用途【賞味期限:発送時点で12日以上】賞味期限 上部に記載
注意
※要冷蔵10℃以下【賞味期限:発送時点で12日以上】賞味期限 上部に記載
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70358875-1セット(910g×3本)
オープン
2,398
2,590(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70358884-1セット(910g×6本)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70358884-70358875-- [冷蔵]ピルクルミラクルケアのむヨーグルト 日清ヨーク 70358875[冷蔵]ピルクルミラクルケアのむヨーグルト日清ヨーク1セット(910g×3本)
2,398
税込2,590
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイーツ/スナック菓子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする