曜日別特売

[冷蔵]らくらくホイップ 2種セット (プレーン・チョコレート) 各2個

[冷蔵]らくらくホイップ 2種セット (プレーン・チョコレート) 各2個 - トーラク[冷蔵]らくらくホイップ 2種セット (プレーン・チョコレート) 各2個 - トーラク[冷蔵]らくらくホイップ 2種セット (プレーン・チョコレート) 各2個 - トーラク

25年の歴史を持つ総合食品卸会社が運営し、家庭用から業務用まで幅広いニーズにお応えする、Smile Spoonが厳選したアソートセットです!異なる魅力的な商品をお楽しみいただけます。[冷蔵]トーラク らくらくホイップ 220ml/[冷蔵]トーラク らくらくホイップチョコレート 220ml/各種2個ずつ詰め合わせております。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】・開封後は、お早めにお召し上がりください・写真はイメージです内容量1セット(4個)
注意
※要冷蔵(0℃~10℃)【賞味期限:発送時点で30日以上】・開封後は、お早めにお召し上がりください・写真はイメージです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70357448-
オープン
2,098
2,266(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする