曜日別特売

[冷蔵]らくらくホイップチョコレート

[冷蔵]らくらくホイップチョコレート - トーラク[冷蔵]らくらくホイップチョコレート - トーラク[冷蔵]らくらくホイップチョコレート - トーラク[冷蔵]らくらくホイップチョコレート - トーラク[冷蔵]らくらくホイップチョコレート - トーラク

箱から出してしぼるだけ!簡単・便利なホイップ済みホイップクリームチョコレート味です。冷蔵庫から出してすぐ使える、「口金」付きのホイップ済みホイップクリームで時短調理が可能。しぼりやすい「三角袋タイプ」の容器入りで、お子様も簡単にデコレーション出来ます。ケーキのデコレーションはもちろん、朝食のパンにトッピングしたり、パンケーキやクレープなど幅広い用途にご利用いただけます。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】要冷蔵(10℃以下で保存)
注意
※要冷蔵(0℃~10℃)【賞味期限:発送時点で30日以上】要冷蔵(10℃以下で保存)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70358778-1セット(220mL×2個)
オープン
1,598
1,726(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70358787-1セット(220mL×3個)
オープン
1,898
2,050(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70358796-1セット(220mL×6個)
オープン
2,998
3,238(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする