BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代 バッテリー

BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代 バッテリー - SHIMANO(シマノ)

SHIMANO バッテリー(SHIMANO STEPS) BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代
・フレームのシルエットを損なわないデザイン
現行のBT-E8035と同じマウントを使用
・長寿命性能
・電圧:36 V
・容量:17.5 (Ah) / 630 (Wh)
・クイックチャージ:
2.5時間で50%充電*
6時間でフル充電* *EC-E8004を使用して充電時
・蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリー
フル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70369034IBTE8036J
109,330
109,000
119,900(税込)
62日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする