BR-RX820 ハイドローリック・ディスクブレーキ 2ピストン フラットマウント SHIMANO GRX

BR-RX820 ハイドローリック・ディスクブレーキ 2ピストン フラットマウント SHIMANO GRX - SHIMANO(シマノ)

SHIMANO GRX ハイドローリック・ディスクブレーキ BR-RX820 2ピストン フラットマウント リア シリーズカラー
・パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減
・メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス

仕様●マウントアダプター:1リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm●フロント/リア:リア種別リアパッド樹脂(フィン付き)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70369095IBRRX820RDRF
8,459
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする