曜日別特売

ライトバー40形

ライトバー40形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライトバー40形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライトバー40形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライトバー40形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライトバー40形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ライトバー40形 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

※ヤザワコーポレーション製LEDベースライトシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせでご使用くだい
【専用ライトバー型番】
YBL4052NA(5,200lmタイプ)
YBL4040NA(4,000lmタイプ)
YBL4025NA(2,500lmタイプ)
YBL4020NA(2,000lmタイプ)
YBL4040NS(4,000lmタイプ センサー)
YBL4020NS(2,000lmタイプ センサー)

材質PCホワイト定格電圧(V)AC100-240本体質量(g)900定格寿命(時間)設計寿命:40000周波数50Hz/60Hz色温度5000K光源色昼白色演色指数(Ra)83本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×50×1250内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70368788YBL4052NA315200
19,500
5,990
6,589(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年1月30日
70368797YBL4025NA15.52500
13,700
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368806YBL4040NA254000
16,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368815YBL4020NA132000
12,200
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368824YBL4040NS28.54000
23,000
6,900
7,590(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70368840YBL4020NS152000
16,000
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする