SunDisk(ソルディ)
ストレッチリップストップツナギ
裂けにくさ・丈夫さが特徴のリップストップ素材を使用。デザイン性が高いタックボタン(UNION MADE)、ウエスト内部のアジャスターやクライミングカットなど作業性にも優れたツナギです。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、建築・塗装・内装工事
種別
長袖つなぎ
質量(g)
860(LLサイズ計測)
混率(%)
ポリエステル65・綿33・ポリウレタン2
機能
ストレッチ
材質(ファスナー)
樹脂
袖口仕様
マジックテープ
袖丈
長袖
内容量
1枚
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※縮みの原因となりますので乾燥機のご使用はお避け下さい。
※ファスナーは必ず閉めて洗濯してください。ファスナー破損の原因になります。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70369339
SD8300-10
ブラック
S
108
69
44
¥
11,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
70369348
SD8300-10
ブラック
M
112
71
46
¥
11,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
70369357
SD8300-10
ブラック
L
116
73
48
¥
11,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
70369366
SD8300-10
ブラック
LL
120
75
50
¥
11,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
70369375
SD8300-10
ブラック
3L
124
77
52
¥
11,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
70369384
SD8300-10
ブラック
4L
128
80
54
¥
11,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
70369400
SD8300-10
ブラック
5L
132
82
56
¥
11,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
70369409
SD8300-20
ミリタリーグリーン
S
108
69
44
¥
11,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
70369418
SD8300-20
ミリタリーグリーン
M
112
71
46
¥
11,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
70369427
SD8300-20
ミリタリーグリーン
L
116
73
48
¥
11,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
70369436
SD8300-20
ミリタリーグリーン
LL
120
75
50
¥
11,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
70369445
SD8300-20
ミリタリーグリーン
3L
124
77
52
¥
11,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
70369454
SD8300-20
ミリタリーグリーン
4L
128
80
54
¥
11,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
70369470
SD8300-20
ミリタリーグリーン
5L
132
82
56
¥
11,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
70369479
SD8300-30
リップオレンジ
S
108
69
44
¥
11,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
70369488
SD8300-30
リップオレンジ
M
112
71
46
¥
11,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
70369497
SD8300-30
リップオレンジ
L
116
73
48
¥
11,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
70369506
SD8300-30
リップオレンジ
LL
120
75
50
¥
11,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
70369515
SD8300-30
リップオレンジ
3L
124
77
52
¥
11,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
70369524
SD8300-30
リップオレンジ
4L
128
80
54
¥
11,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
70369540
SD8300-30
リップオレンジ
5L
132
82
56
¥
11,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
70369549
SD8300-40
ネイビーブルー
S
108
69
44
¥
11,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
70369558
SD8300-40
ネイビーブルー
M
112
71
46
¥
11,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
70369567
SD8300-40
ネイビーブルー
L
116
73
48
¥
11,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
70369576
SD8300-40
ネイビーブルー
LL
120
75
50
¥
11,500
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
7日以内出荷
70369585
SD8300-40
ネイビーブルー
3L
124
77
52
¥
11,500
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
7日以内出荷
70369594
SD8300-40
ネイビーブルー
4L
128
80
54
¥
11,500
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
7日以内出荷
70369610
SD8300-40
ネイビーブルー
5L
132
82
56
¥
11,500
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください